曜日別特売

AR Series(AR20K-F02)

AR Series(AR20K-F02) - SMCAR Series(AR20K-F02) - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32074622AR20K-F02H-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
32074857AR20K-F02B-NY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32074823AR20K-F02H-1N(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32074875AR20K-F02B-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32074927AR20K-F02B-1N(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32075742AR20K-F02E1-1(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32074604AR20K-F02-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32074647AR20K-F02H-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32074665AR20K-F02H-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32074683AR20K-F02H-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32074708AR20K-F02-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32074726AR20K-F02-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32074744AR20K-F02-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32074762AR20K-F02-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32074787AR20K-F02H-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32074805AR20K-F02-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32074893AR20K-F02B-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,990
取扱い終了
返品不可
32074902AR20K-F02B-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32074945AR20K-F02B-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32074963AR20K-F02B-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32074988AR20K-F02E-RY(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
32075006AR20K-F02EH-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075024AR20K-F02EH-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
32075042AR20K-F02G-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075067AR20K-F02EH-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075085AR20K-F02E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
32075103AR20K-F02E-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075128AR20K-F02G-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075146AR20K-F02GH-1-B-(1) 0.02~0.2MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075164AR20K-F02GH-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075182AR20K-F02G-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075207AR20K-F02G-Y-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
32075216AR20K-F02EH-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075234AR20K-F02E-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075252AR20K-F02G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075277AR20K-F02E-1NY(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
32075295AR20K-F02E-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32075322AR20K-F02M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
取扱い終了
返品不可
32075347AR20K-F02BE-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32075365AR20K-F02BE-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32075383AR20K-F02BE-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32075408AR20K-F02BE-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32075426AR20K-F02BE-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32075444AR20K-F02BG-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32075462AR20K-F02BE-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32075487AR20K-F02BE-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32075505AR20K-F02BE-X4060.05~0.4-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,390
取扱い終了
返品不可
32075523AR20K-F02BE-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32075548AR20K-F02BG-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32075566AR20K-F02BG-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32074823AR20K-F02H-1N52738849AR20K-F02H-1N-BAR20K-F02H-1N 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738849逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32074875AR20K-F02B-R-B38405057AR20K-F02B-R-DAR20K-F02B-R-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 38405057AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32074927AR20K-F02B-1N52738806AR20K-F02B-1N-BAR20K-F02B-1N 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738806逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32075742AR20K-F02E1-152738815AR20K-F02E1-1-BAR20K-F02E1-1 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738815逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする