曜日別特売

AR Series(AR20K-N02)

AR Series(AR20K-N02) - SMCAR Series(AR20K-N02) - SMCAR Series(AR20K-N02) - SMCAR Series(AR20K-N02) - SMCAR Series(AR20K-N02) - SMCAR Series(AR20K-N02) - SMCAR Series(AR20K-N02) - SMCAR Series(AR20K-N02) - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32077465AR20K-N02-RZ-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(R) 右→左
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077666AR20K-N02-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077928AR20K-N02B-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077982AR20K-N02B-1NZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078305AR20K-N02G-YZ-B-X406-0.05~0.4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078348AR20K-N02GH-Z-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078594AR20K-N02BE-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078655AR20K-N02BG-1NZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078734AR20K-N02BG-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078822AR20K-N02BG-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079154AR20K-N02BE3-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079172AR20K-N02BE3-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079197AR20K-N02BE1-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079215AR20K-N02BE1-NYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078086AR20K-N02EH-RZ(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32078165AR20K-N02E-N(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32078366AR20K-N02EH-Y(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32078427AR20K-N02G-NYZ(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32078445AR20K-N02G-NZ(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32078576AR20K-N02BE-1NZ(1) 0.02~0.2設定(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32078752AR20K-N02BG-RYZ(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32079233AR20K-N02BE1-ZA(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32077447AR20K-N02H-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32077483AR20K-N02H-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077508AR20K-N02-RYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32077526AR20K-N02-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077544AR20K-N02-RZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,800
取扱い終了
返品不可
32077562AR20K-N02H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077587AR20K-N02-N(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32077605AR20K-N02H-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077623AR20K-N02H-RZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,800
取扱い終了
返品不可
32077648AR20K-N02-B-X406(-) 0.05~0.85MPa設定--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32077684AR20K-N02-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077702AR20K-N02-YZ-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077727AR20K-N02-YZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32077745AR20K-N02-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077763AR20K-N02-Z-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077788AR20K-N02-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32077806AR20K-N02-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077824AR20K-N02-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077842AR20K-N02-1NZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32077867AR20K-N02-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32077885AR20K-N02B-RYZ(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,990
取扱い終了
返品不可
32077903AR20K-N02B-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32077946AR20K-N02B-RYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32077964AR20K-N02B-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32078007AR20K-N02B-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32078025AR20K-N02B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32078043AR20K-N02B-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32078068AR20K-N02E-1YZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32078086AR20K-N02EH-RZ52738955AR20K-N02EH-RZ-BAR20K-N02EH-RZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738955逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32078165AR20K-N02E-N52738973AR20K-N02E-N-BAR20K-N02E-N 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738973逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32078366AR20K-N02EH-Y52738964AR20K-N02EH-Y-BAR20K-N02EH-Y 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738964逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32078427AR20K-N02G-NYZ52738989AR20K-N02G-NYZ-BAR20K-N02G-NYZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738989逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32078445AR20K-N02G-NZ52738998AR20K-N02G-NZ-BAR20K-N02G-NZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738998逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32078576AR20K-N02BE-1NZ52738928AR20K-N02BE-1NZ-BAR20K-N02BE-1NZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738928逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32078752AR20K-N02BG-RYZ52738946AR20K-N02BG-RYZ-BAR20K-N02BG-RYZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738946逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32079233AR20K-N02BE1-ZA52738937AR20K-N02BE1-ZA-BAR20K-N02BE1-ZA 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738937逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする