曜日別特売

AR Series(AR20-N01)

AR Series(AR20-N01) - SMCAR Series(AR20-N01) - SMCAR Series(AR20-N01) - SMCAR Series(AR20-N01) - SMCAR Series(AR20-N01) - SMCAR Series(AR20-N01) - SMC
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(N) NPT内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32079486AR20-N01-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082304AR20-N01BE-RYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082462AR20-N01BE-1NZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082566AR20-N01BG-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082645AR20-N01BG-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32083083AR20-N01BE4-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079757AR20-N01H-1YZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32079888AR20-N01-1NYZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080405AR20-N01B-YZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080448AR20-N01B-NRYZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080484AR20-N01B-NZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080606AR20-N01B-1YZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080624AR20-N01B-1RZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080642AR20-N01B-1RYZ-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080798AR20-N01GH-1RZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080816AR20-N01GH-1RYZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080834AR20-N01GH-1NZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32080992AR20-N01GH-1Z-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32081342AR20-N01G-RYZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32081385AR20-N01G-R-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32081525AR20-N01GH-NZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32081735AR20-N01E-1N-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32081814AR20-N01EH-NZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32081918AR20-N01E-NRZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32081954AR20-N01E-Y-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32082015AR20-N01EH-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32082182AR20-N01BG-1YZ-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32082268AR20-N01BE-RZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32082365AR20-N01BE-NRYZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32082408AR20-N01BE-1YZ-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32082846AR20-N01E3-YZA-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(-) 左→右
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32082925AR20-N01E3-1RZ-(1) 0.02~0.2-リリーフタイプ(R) 右→左
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32079258AR20-N01H-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32079276AR20-N01H-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079294AR20-N01H-Z-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079312AR20-N01H-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079328AR20-N01H-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32079337AR20-N01-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079346AR20-N01-NRZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,800
取扱い終了
返品不可
32079355AR20-N01-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079364AR20-N01H-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32079373AR20-N01-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079382AR20-N01-NZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32079407AR20-N01-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32079425AR20-N01-RYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32079443AR20-N01-NYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079468AR20-N01H-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079504AR20-N01H-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32079522AR20-N01-NRZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32079547AR20-N01H-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32079757AR20-N01H-1YZ52739323AR20-N01H-1YZ-BAR20-N01H-1YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739323レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32079888AR20-N01-1NYZ52739007AR20-N01-1NYZ-BAR20-N01-1NYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739007レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080405AR20-N01B-YZ52739129AR20-N01B-YZ-BAR20-N01B-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739129レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080448AR20-N01B-NRYZ52739104AR20-N01B-NRYZ-BAR20-N01B-NRYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739104レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080484AR20-N01B-NZ52739113AR20-N01B-NZ-BAR20-N01B-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739113レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080606AR20-N01B-1YZ52739043AR20-N01B-1YZ-BAR20-N01B-1YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739043レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080624AR20-N01B-1RZ52739034AR20-N01B-1RZ-BAR20-N01B-1RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739034レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080642AR20-N01B-1RYZ52739025AR20-N01B-1RYZ-BAR20-N01B-1RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739025レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080798AR20-N01GH-1RZ52739244AR20-N01GH-1RZ-BAR20-N01GH-1RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739244レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080816AR20-N01GH-1RYZ52739235AR20-N01GH-1RYZ-BAR20-N01GH-1RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739235レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080834AR20-N01GH-1NZ52739226AR20-N01GH-1NZ-BAR20-N01GH-1NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739226レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32080992AR20-N01GH-1Z52739253AR20-N01GH-1Z-BAR20-N01GH-1Z レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739253レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32081342AR20-N01G-RYZ52739296AR20-N01G-RYZ-BAR20-N01G-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739296レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32081385AR20-N01G-R52739287AR20-N01G-R-BAR20-N01G-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739287レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32081525AR20-N01GH-NZ52739269AR20-N01GH-NZ-BAR20-N01GH-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739269レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32081735AR20-N01E-1N52739138AR20-N01E-1N-BAR20-N01E-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739138レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32081814AR20-N01EH-NZ52739183AR20-N01EH-NZ-BAR20-N01EH-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739183レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32081918AR20-N01E-NRZ52739199AR20-N01E-NRZ-BAR20-N01E-NRZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739199レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32081954AR20-N01E-Y52739208AR20-N01E-Y-BAR20-N01E-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739208レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32082015AR20-N01EH52739174AR20-N01EH-BAR20-N01EH レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739174レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32082182AR20-N01BG-1YZ52739086AR20-N01BG-1YZ-BAR20-N01BG-1YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739086レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32082268AR20-N01BE-RZ52739077AR20-N01BE-RZ-BAR20-N01BE-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739077レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32082365AR20-N01BE-NRYZ52739068AR20-N01BE-NRYZ-BAR20-N01BE-NRYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739068レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32082408AR20-N01BE-1YZ52739059AR20-N01BE-1YZ-BAR20-N01BE-1YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739059レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32082846AR20-N01E3-YZA52739165AR20-N01E3-YZA-BAR20-N01E3-YZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739165レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32082925AR20-N01E3-1RZ52739147AR20-N01E3-1RZ-BAR20-N01E3-1RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739147レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする