曜日別特売

AR Series(AR25-03)

AR Series(AR25-03) - SMCAR Series(AR25-03) - SMCAR Series(AR25-03) - SMCAR Series(AR25-03) - SMCAR Series(AR25-03) - SMCAR Series(AR25-03) - SMCAR Series(AR25-03) - SMCAR Series(AR25-03) - SMC
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc内容量1個
全56種類を絞り込む
流れ方向
56種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32089697AR25-03B-N-B-X4060.05~0.4--(N) ノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
32089758AR25-03G-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32089776AR25-03E-1NRY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32089785AR25-03E-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32089803AR25-03E-1RY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32089907AR25-03EH-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090004AR25-03E-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090117AR25-03EH-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090178AR25-03M-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090214AR25-03M-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090293AR25-03BG-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090372AR25-03BG-NY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090433AR25-03BG-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090476AR25-03BE-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090537AR25-03BE-B-X4060.05~0.4-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090555AR25-03BG-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090573AR25-03BM-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,050
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090625AR25-03BM-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,050
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090652AR25-03E1H-B---リリーフタイプ(-) 左→右
12,380
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090677AR25-03BE2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,590
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090695AR25-03BE2-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,590
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090738AR25-03BE1-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,590
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090756AR25-03BE1-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,590
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32090774AR25-03GH-B-X425-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
32089645AR25-03H-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
32089672AR25-03B-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
32089828AR25-03GH-Y(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32089882AR25-03E-1Y(1) 0.02~0.2-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32089968AR25-03GH-NRY(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32090092AR25-03GH-NR(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32090135AR25-03EH-NR(-) 0.05~0.85-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32090153AR25-03E-NY(-) 0.05~0.85-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32090257AR25-03M-NR(-) 0.05~0.85-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
32090336AR25-03BG-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32090458AR25-03BE-1Y(1) 0.02~0.2-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32090713AR25-03BE3-RY(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(R) 右→左
11,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
32089654AR25-03H-NR-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32089715AR25-03B-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32089733AR25-03B-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32089846AR25-03E-1NRY(1) 0.02~0.2-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,350
取扱い終了
返品不可
32089864AR25-03G-R-A-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32089925AR25-03G-A-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32089943AR25-03G-NRY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32089986AR25-03GH-NR-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32090056AR25-03G-1RY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32090074AR25-03G-A-X20680.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32090196AR25-03M-RY(-) 0.05~0.85-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,400
取扱い終了
返品不可
32090232AR25-03HM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,840
取扱い終了
返品不可
32090275AR25-03M-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,840
取扱い終了
返品不可
32090318AR25-03BG-Y-A-X20680.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32089645AR25-03H-N-B57546591AR30-03H-N-DAR25-03H-N-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 57546591AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32089672AR25-03B-NR-B68635799AR30-03B-NR-DAR25-03B-NR-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 68635799AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32089828AR25-03GH-Y52739768AR25-03GH-Y-BAR25-03GH-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739768レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32089882AR25-03E-1Y52739716AR25-03E-1Y-BAR25-03E-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739716レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32089968AR25-03GH-NRY52739759AR25-03GH-NRY-BAR25-03GH-NRY レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739759レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32090092AR25-03GH-NR52739743AR25-03GH-NR-BAR25-03GH-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739743レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32090135AR25-03EH-NR52739725AR25-03EH-NR-BAR25-03EH-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739725レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32090153AR25-03E-NY52739734AR25-03E-NY-BAR25-03E-NY レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739734レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32090257AR25-03M-NR52739777AR25-03M-NR-BAR25-03M-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739777レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32090336AR25-03BG-RY-B57440875AR30-03BG-RY-DAR25-03BG-RY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 57440875AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32090458AR25-03BE-1Y52739698AR25-03BE-1Y-BAR25-03BE-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739698レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32090713AR25-03BE3-RY52739707AR25-03BE3-RY-BAR25-03BE3-RY レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739707レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする