曜日別特売

AR Series(AR25-2)

AR Series(AR25-2) - SMCAR Series(AR25-2) - SMCAR Series(AR25-2) - SMCAR Series(AR25-2) - SMCAR Series(AR25-2) - SMCAR Series(AR25-2) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32090792AR25-02-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32090817AR25-02-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32090932AR25-02-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32090957AR25-02-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32091054AR25-02-B-X465A---リリーフタイプ(-) 左→右
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32091072AR25-02-B-X425-(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32090835AR25-02-1NR-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32090853AR25-02-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32090878AR25-02-1Y-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32090896AR25-02-1Y(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32090914AR25-02-R-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32090975AR25-02-NRY(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
32090993AR25-02-NRY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32091018AR25-02-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091036AR25-02-Y-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする