SMC
AR Series(AR25-2000)
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
流れ方向
取付方式
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32091158
AR25-02E3-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(R) 右→左
取付オプションなし
25
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32091194
AR25-02E3-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(-) 左→右
取付オプションなし
25
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32091176
AR25-02E3-R
CADデータダウンロード
-
-
(R) 右→左
(-) 取付オプションなし
25mm
¥
11,250
取扱い終了
返品不可
32091212
AR25-02E3
CADデータダウンロード
-
-
(-) 左→右
(-) 取付オプションなし
25mm
¥
11,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください