SMC
AR Series(AR25-30)
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
取付方式
ボディサイズ
設定圧力単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32091404
AR25-03E1-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
取付オプションなし
25
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32091456
AR25-03E1-ZA
CADデータダウンロード
-
-
(-) 取付オプションなし
25mm
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
¥
11,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください