AR Series(AR25-F02)

AR Series(AR25-F02) - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32092007AR25-F02B-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32091657AR25-F02H-1R(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
32092165AR25-F02GH-1N(1) 0.02~0.2-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32092402AR25-F02E-1N(1) 0.02~0.2-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32092463AR25-F02M(-) 0.05~0.85-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
32092734AR25-F02BE-NR(-) 0.05~0.85-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32092838AR25-F02BE-1Y(1) 0.02~0.2-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
32091535AR25-F02H-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091553AR25-F02H-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091578AR25-F02H-N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091596AR25-F02H-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091614AR25-F02H-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091632AR25-F02H-1Y-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091675AR25-F02H-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091693AR25-F02H-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091718AR25-F02H-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091736AR25-F02H-1RY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32091754AR25-F02-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091772AR25-F02H-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32091797AR25-F02-Y-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091806AR25-F02H-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,950
取扱い終了
返品不可
32091824AR25-F02-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091842AR25-F02-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091867AR25-F02-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32091885AR25-F02-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
取扱い終了
返品不可
32091903AR25-F02-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091928AR25-F02H-Y-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
取扱い終了
返品不可
32091946AR25-F02B-N(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,140
取扱い終了
返品不可
32091964AR25-F02B-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
取扱い終了
返品不可
32091982AR25-F02B-NR(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,140
取扱い終了
返品不可
32092025AR25-F02B-N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32092043AR25-F02B-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32092068AR25-F02B-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32092086AR25-F02B-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
取扱い終了
返品不可
32092104AR25-F02B-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
取扱い終了
返品不可
32092122AR25-F02GH-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092147AR25-F02GH-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092183AR25-F02GH-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092208AR25-F02G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092226AR25-F02G-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32092244AR25-F02G-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092262AR25-F02G-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092287AR25-F02E-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32092305AR25-F02E-N(-) 0.05~0.85-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,350
取扱い終了
返品不可
32092323AR25-F02EH-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092348AR25-F02EH-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092366AR25-F02E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092384AR25-F02GH-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,790
取扱い終了
返品不可
32092427AR25-F02E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,790
取扱い終了
返品不可
32092445AR25-F02M-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32091657AR25-F02H-1R52739874AR25-F02H-1R-BAR25-F02H-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739874レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32092165AR25-F02GH-1N52739865AR25-F02GH-1N-BAR25-F02GH-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739865レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32092402AR25-F02E-1N52739847AR25-F02E-1N-BAR25-F02E-1N レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739847レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32092463AR25-F02M52739883AR25-F02M-BAR25-F02M レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739883レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32092734AR25-F02BE-NR52739829AR25-F02BE-NR-BAR25-F02BE-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739829レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32092838AR25-F02BE-1Y52739804AR25-F02BE-1Y-BAR25-F02BE-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52739804レギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする