曜日別特売

AR Series(AR25K)

AR Series(AR25K) - SMCAR Series(AR25K) - SMCAR Series(AR25K) - SMCAR Series(AR25K) - SMCAR Series(AR25K) - SMCAR Series(AR25K) - SMCAR Series(AR25K) - SMCAR Series(AR25K) - SMC
内容量1個
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32093827AR25K-03-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32093845AR25K-N02-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32093863AR25K-N02H-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32093924AR25K-02-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32093985AR25K-03H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32094003AR25K-N02H-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094046AR25K-02-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094064AR25K-N02-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094082AR25K-02H-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32094125AR25K-02H-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094143AR25K-02H-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094168AR25K-03H-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094186AR25K-02-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094204AR25K-F02H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094222AR25K-F03H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094247AR25K-N02-1NRZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094265AR25K-02-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094292AR25K-F03-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094317AR25K-02H-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094335AR25K-F02-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094423AR25K-F02-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094466AR25K-03-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094493AR25K-F02-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094536AR25K-F02-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094554AR25K-03-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094572AR25K-03-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094597AR25K-03-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094624AR25K-F02H-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094633AR25K-N02-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094676AR25K-02-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094694AR25K-02-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094737AR25K-N03H-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094755AR25K-N03-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094773AR25K-N03-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094798AR25K-N02-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094816AR25K-N02-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,250
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094834AR25K-03B-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094852AR25K-03B-B-X406-0.05~0.4(-) Rc(03) 3/8-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094877AR25K-N03B-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094938AR25K-N03B-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094974AR25K-02B-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32094992AR25K-N02B-1NRZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095017AR25K-N02B-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095035AR25K-N02B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095053AR25K-03B-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095078AR25K-F02B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095096AR25K-N02B-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095132AR25K-02B-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095157AR25K-F03B-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
32095175AR25K-F03B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,460
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする