AR-B - レギュレータ(AR30-2)

AR-B - レギュレータ(AR30-2) - SMCAR-B - レギュレータ(AR30-2) - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32106847AR30-02-Y-B-X406圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) 左→右(-) Rc
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106883AR30-02-B-X406圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) 左→右(-) Rc
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106908AR30-02-1Y-B(-) 圧力計なし-(02) 1/4(-) 左→右(-) Rc
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819682AR30-02-1NR-B圧力計なしノンリリーフタイプRc1/4右→左Rc
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32106865AR30-02-1R-B(-) 圧力計なし-(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
4,070
取扱い終了
返品不可
32106822AR30-02-Y-X406-----
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32106865AR30-02-1R-B37745237AR30-02-1R-DAR30-02-1R-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 37745237AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする