曜日別特売

AR Series(AR30-3)

AR Series(AR30-3) - SMCAR Series(AR30-3) - SMCAR Series(AR30-3) - SMCAR Series(AR30-3) - SMC
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32107294AR30-03-NR-A-X465A---ノンリリーフタイプ(R) 右→左
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32107312AR30-03-NR-A-X465B---ノンリリーフタイプ(R) 右→左
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32107337AR30-03-NR-B-X465B---ノンリリーフタイプ(R) 右→左
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32107416AR30-03-B-X425(-) 0.05~0.85MPa設定--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32107127AR30-03-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
32107145AR30-03-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32107163AR30-03-R-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32107188AR30-03-A-X2068-0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
32107206AR30-03-RY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32107233AR30-03-R-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,700
取扱い終了
返品不可
32107258AR30-03-1NR-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32107276AR30-03-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32107398AR30-03-A-X465A---リリーフタイプ(-) 左→右
13,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32107127AR30-03-B-X40658856659AR30-03-D-X406AR30-03-B-X406 AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 58856659AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする