SMC
AR-B - レギュレータ(AR30-300)
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32107504
AR30-03E2-Y-B
CADデータダウンロード
(Y) ハンドル上向き
(-) 左→右
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32107522
AR30-03E2-R-B
CADデータダウンロード
(-) ハンドル下向き
(R) 右→左
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください