曜日別特売

AR Series(AR30-N03)

AR Series(AR30-N03) - SMCAR Series(AR30-N03) - SMCAR Series(AR30-N03) - SMCAR Series(AR30-N03) - SMCAR Series(AR30-N03) - SMCAR Series(AR30-N03) - SMCAR Series(AR30-N03) - SMCAR Series(AR30-N03) - SMC
ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8内容量1個
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32119632AR30-N03H-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32119876AR30-N03-NRYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32119912AR30-N03H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120016AR30-N03-RZ-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(R) 右→左
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120086AR30-N03-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120104AR30-N03-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120122AR30-N03-RYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120147AR30-N03-Z-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120296AR30-N03-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120427AR30-N03-1NZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120506AR30-N03-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120716AR30-N03B-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32120892AR30-N03B-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121172AR30-N03E-Z-B-X406-0.05~0.4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121197AR30-N03E-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121215AR30-N03E-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121258AR30-N03E-RYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121312AR30-N03GH-Z-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121355AR30-N03G-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121434AR30-N03G-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121678AR30-N03E-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121696AR30-N03E-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121732AR30-N03G-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121757AR30-N03E-1NZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121775AR30-N03E-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121818AR30-N03E-1RZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121854AR30-N03EH-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121906AR30-N03EH-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121967AR30-N03BE-RYZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32121994AR30-N03BE-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122073AR30-N03BE-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122098AR30-N03BE-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122134AR30-N03BG-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122308AR30-N03BE-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122423AR30-N03BE-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122536AR30-N03BG-Z-B-X406-0.05~0.4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122737AR30-N03E4-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122755AR30-N03E4-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122798AR30-N03E3-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122816AR30-N03E3-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122834AR30-N03E3-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122852AR30-N03E3H-Z-B---リリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122877AR30-N03E1-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122895AR30-N03E3-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122913AR30-N03E2-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122938AR30-N03E3-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32122992AR30-N03BE3-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32123017AR30-N03BE4-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32123035AR30-N03BE4-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32123053AR30-N03BE3-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする