AR Series(AR40-03)

AR Series(AR40-03) - SMCAR Series(AR40-03) - SMCAR Series(AR40-03) - SMCAR Series(AR40-03) - SMCAR Series(AR40-03) - SMCAR Series(AR40-03) - SMCAR Series(AR40-03) - SMC
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32124322AR40-03BE-NY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,290
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
32124444AR40-03BM-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,340
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
32124505AR40-03BM-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,340
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
32124548AR40-03E1H-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32124602AR40-03BE1-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
14,880
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32124663AR40-03B-B-X425(-) 0.05~0.85MPa設定--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
15,320
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32124688AR40-03BG-B-X425(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
17,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
32123997AR40-03GH-Y-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
32124155AR40-03M-1R-(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
32123832AR40-03H-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
5,500
取扱い終了
返品不可
32123857AR40-03H-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
5,500
取扱い終了
返品不可
32123875AR40-03B-1Y-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,220
取扱い終了
返品不可
32123893AR40-03B-1NR-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,750
取扱い終了
返品不可
32123918AR40-03B-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
取扱い終了
返品不可
32123936AR40-03E-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32123954AR40-03E-1R-(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
6,400
取扱い終了
返品不可
32123972AR40-03E-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
取扱い終了
返品不可
32124015AR40-03G-1RY-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
取扱い終了
返品不可
32124024AR40-03G-NY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32124033AR40-03GH-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
取扱い終了
返品不可
32124058AR40-03GH-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32124076AR40-03E-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32124094AR40-03EH-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
取扱い終了
返品不可
32124112AR40-03G-A-X406-0.05~0.4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32124137AR40-03M-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32124173AR40-03M-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32124198AR40-03HM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32124216AR40-03HM-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32124234AR40-03HM-(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
6,450
取扱い終了
返品不可
32124252AR40-03M-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,100
取扱い終了
返品不可
32124277AR40-03BG-NY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32124295AR40-03BE-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
7,290
取扱い終了
返品不可
32124304AR40-03BE-NY-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,620
取扱い終了
返品不可
32124347AR40-03BE-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32124365AR40-03BG-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,290
取扱い終了
返品不可
32124383AR40-03BG-1Y-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32124408AR40-03BE-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32124426AR40-03BM-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,340
取扱い終了
返品不可
32124462AR40-03BM-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,340
取扱い終了
返品不可
32124487AR40-03BM-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,340
取扱い終了
返品不可
32124523AR40-03E2H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
14,630
取扱い終了
返品不可
32124566AR40-03BE1-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
14,880
取扱い終了
返品不可
32124584AR40-03BE1-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,880
取扱い終了
返品不可
32124627AR40-03BE3-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
14,880
取扱い終了
返品不可
32124645AR40-03BE4-(-) 0.05~0.85-リリーフタイプ(-) 左→右
13,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32123997AR40-03GH-Y-B71955025AR40-03GH-Y-DAR40-03GH-Y-B AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 71955025AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32124155AR40-03M-1R52741545AR40-03M-1R-BAR40-03M-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52741545レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする