曜日別特売

AR Series(AR40-40)

AR Series(AR40-40) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2排気機構リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右ハンドル(-) ハンドル下向き排気方式(-) リリーフタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32128215AR40-04E1-1ZA-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32128172AR40-04E1-1ZA-(1) 0.02~0.2-
13,300
取扱い終了
返品不可
32128197AR40-04E1-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
14,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする