AR Series(AR40-6)

AR Series(AR40-6) - SMCAR Series(AR40-6) - SMCAR Series(AR40-6) - SMCAR Series(AR40-6) - SMC
ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32128495AR40-06-B-X430-(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32128513AR40-06-B-X440-(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
13,150
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
32128538AR40-06-B-X425-(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32128556AR40-06-R-B-X425-(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) リリーフタイプ(R) 右→左
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32128416AR40-06-N-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32128434AR40-06-1NRY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
6,930
取扱い終了
返品不可
32128452AR40-06-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,930
取扱い終了
返品不可
32128477AR40-06-RY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする