AR Series(AR40-F02)

AR Series(AR40-F02) - SMC
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32129098AR40-F02EH-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
32128958AR40-F02G-RY(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
32129152AR40-F02BE-1R(1) 0.02~0.2-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
6,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
32129274AR40-F02BM-1(1) 0.02~0.2-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
6,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
32128696AR40-F02-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
5,500
取扱い終了
返品不可
32128714AR40-F02-N-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
取扱い終了
返品不可
32128748AR40-F02H-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32128766AR40-F02-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32128784AR40-F02-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32128793AR40-F02-N-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32128802AR40-F02H-Y-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32128827AR40-F02-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32128854AR40-F02-1(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,000
取扱い終了
返品不可
32128872AR40-F02-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,500
取扱い終了
返品不可
32128897AR40-F02B-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
取扱い終了
返品不可
32128915AR40-F02B-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
取扱い終了
返品不可
32128933AR40-F02B-N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,750
取扱い終了
返品不可
32128976AR40-F02GH-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32128994AR40-F02G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32129012AR40-F02G-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32129037AR40-F02EH-RY(-) 0.05~0.85-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
6,400
取扱い終了
返品不可
32129055AR40-F02EH-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32129073AR40-F02E-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,040
取扱い終了
返品不可
32129116AR40-F02BG-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32129134AR40-F02BE-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32129213AR40-F02BE-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32129238AR40-F02BG-N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
32129256AR40-F02BG-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32128958AR40-F02G-RY52741685AR40-F02G-RY-BAR40-F02G-RY レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52741685レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32129152AR40-F02BE-1R52741667AR40-F02BE-1R-BAR40-F02BE-1R レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52741667レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32129274AR40-F02BM-152741676AR40-F02BM-1-BAR40-F02BM-1 レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52741676レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする