| 32132415 | AR40-F06-NR | - | (-) 0.05~0.85 | (-) 圧力計なし | ノンリリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132984 | AR40-F06BE-1 | - | (1) 0.02~0.2 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132433 | AR40-F06-N-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (-) 圧力計なし | ノンリリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132458 | AR40-F06-N-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (-) 圧力計なし | ノンリリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132476 | AR40-F06H-1-A | 0.02~0.2 | (1) 0.02~0.2 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132494 | AR40-F06H-Y-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132512 | AR40-F06H-1N-A | 0.02~0.2 | (1) 0.02~0.2 | (-) 圧力計なし | ノンリリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132537 | AR40-F06H-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132555 | AR40-F06-NR-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (-) 圧力計なし | ノンリリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132573 | AR40-F06H-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132598 | AR40-F06-R-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132607 | AR40-F06-R-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132616 | AR40-F06-X406 | - | 0.05~0.4 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132625 | AR40-F06-Y-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132634 | AR40-F06-1R-A | 0.02~0.2 | (1) 0.02~0.2 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132643 | AR40-F06-1-B | 0.02~0.2 | (1) 0.02~0.2 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132668 | AR40-F06-1-A | 0.02~0.2 | (1) 0.02~0.2 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132686 | AR40-F06H-1 | - | (1) 0.02~0.2 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132704 | AR40-F06-A-X406 | - | 0.05~0.4 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132722 | AR40-F06-Y-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132747 | AR40-F06B-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (-) 圧力計なし | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132765 | AR40-F06G-R-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132783 | AR40-F06GH-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132792 | AR40-F06G-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132808 | AR40-F06G-1-A | 0.02~0.2 | (1) 0.02~0.2 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132817 | AR40-F06E-R-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132826 | AR40-F06EH-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132844 | AR40-F06E-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132862 | AR40-F06GH-R-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132887 | AR40-F06E-1-B | 0.02~0.2 | (1) 0.02~0.2 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132905 | AR40-F06M | - | (-) 0.05~0.85 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132923 | AR40-F06M-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32132948 | AR40-F06M-NR-A | 0.05~0.7 | (-) 0.05~0.7 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | ノンリリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32132966 | AR40-F06BE-R | - | (-) 0.05~0.85 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32133002 | AR40-F06BE-R-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (R) 右→左 | | | |
| 32133027 | AR40-F06BE-N-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | ノンリリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32133045 | AR40-F06BE-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32133063 | AR40-F06E3-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |
| 32133088 | AR40-F06BE3-ZA-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85 | (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | リリーフタイプ | (-) 左→右 | | | |