曜日別特売

AR Series(AR40-N06)

AR Series(AR40-N06) - SMCAR Series(AR40-N06) - SMCAR Series(AR40-N06) - SMC
ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) 3/4内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32146887AR40-N06G-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32147474AR40-N06G-1NRZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32147657AR40-N06BG-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,720
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
32146232AR40-N06H-RYZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,300
取扱い終了
返品不可
32146266AR40-N06H-RZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,300
取扱い終了
返品不可
32146607AR40-N06-1Y-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,300
取扱い終了
返品不可
32146765AR40-N06B-NZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,520
取扱い終了
返品不可
32147002AR40-N06G-RYZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,700
取扱い終了
返品不可
32147063AR40-N06G-YZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,700
取扱い終了
返品不可
32147273AR40-N06G-1Y-(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,700
取扱い終了
返品不可
32147298AR40-N06EH-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,700
取扱い終了
返品不可
32147535AR40-N06BG-YZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,920
取扱い終了
返品不可
32147553AR40-N06BG-RZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,920
取扱い終了
返品不可
32147675AR40-N06BG-RYZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,920
取扱い終了
返品不可
32147693AR40-N06BE-NZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
7,920
取扱い終了
返品不可
32147718AR40-N06BE-RYZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,920
取扱い終了
返品不可
32147736AR40-N06BE-RZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,920
取扱い終了
返品不可
32147745AR40-N06BE-YZ-(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,920
取扱い終了
返品不可
32147788AR40-N06BM-(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
7,970
取扱い終了
返品不可
32146214AR40-N06-RZ-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,300
取扱い終了
返品不可
32146257AR40-N06H-RYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,930
取扱い終了
返品不可
32146284AR40-N06H-Z-A-X2068-0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146302AR40-N06-NYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146327AR40-N06-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146345AR40-N06-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146363AR40-N06-RYZ-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,300
取扱い終了
返品不可
32146388AR40-N06-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,930
取扱い終了
返品不可
32146406AR40-N06-YZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146424AR40-N06-YZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146442AR40-N06-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146494AR40-N06-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146512AR40-N06H-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146537AR40-N06-RYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
6,930
取扱い終了
返品不可
32146555AR40-N06-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146573AR40-N06-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,300
取扱い終了
返品不可
32146598AR40-N06-1NRZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
6,930
取扱い終了
返品不可
32146625AR40-N06-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,930
取扱い終了
返品不可
32146643AR40-N06B-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,180
取扱い終了
返品不可
32146668AR40-N06B-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,180
取扱い終了
返品不可
32146686AR40-N06B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,180
取扱い終了
返品不可
32146704AR40-N06B-Z-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,520
取扱い終了
返品不可
32146722AR40-N06B-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,180
取扱い終了
返品不可
32146747AR40-N06B-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,180
取扱い終了
返品不可
32146783AR40-N06B-N-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
6,520
取扱い終了
返品不可
32146808AR40-N06B-Z-(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,520
取扱い終了
返品不可
32146826AR40-N06B-1Z-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,520
取扱い終了
返品不可
32146844AR40-N06G-RZ-(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
7,700
取扱い終了
返品不可
32146862AR40-N06G-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,470
取扱い終了
返品不可
32146905AR40-N06G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,470
取扱い終了
返品不可
32146923AR40-N06GH-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32146232AR40-N06H-RYZ52742857AR40-N06H-RYZ-BAR40-N06H-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742857レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32146266AR40-N06H-RZ52742866AR40-N06H-RZ-BAR40-N06H-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742866レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32146607AR40-N06-1Y52742708AR40-N06-1Y-BAR40-N06-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742708レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32146765AR40-N06B-NZ52742796AR40-N06B-NZ-BAR40-N06B-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742796レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147002AR40-N06G-RYZ52742823AR40-N06G-RYZ-BAR40-N06G-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742823レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147063AR40-N06G-YZ52742848AR40-N06G-YZ-BAR40-N06G-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742848レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147273AR40-N06G-1Y52742814AR40-N06G-1Y-BAR40-N06G-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742814レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147298AR40-N06EH52742805AR40-N06EH-BAR40-N06EH レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742805レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147535AR40-N06BG-YZ52742778AR40-N06BG-YZ-BAR40-N06BG-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742778レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147553AR40-N06BG-RZ52742769AR40-N06BG-RZ-BAR40-N06BG-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742769レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147675AR40-N06BG-RYZ52742753AR40-N06BG-RYZ-BAR40-N06BG-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742753レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147693AR40-N06BE-NZ52742717AR40-N06BE-NZ-BAR40-N06BE-NZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742717レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147718AR40-N06BE-RYZ52742726AR40-N06BE-RYZ-BAR40-N06BE-RYZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742726レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147736AR40-N06BE-RZ52742735AR40-N06BE-RZ-BAR40-N06BE-RZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742735レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147745AR40-N06BE-YZ52742744AR40-N06BE-YZ-BAR40-N06BE-YZ レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742744レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32147788AR40-N06BM52742787AR40-N06BM-BAR40-N06BM レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMC 52742787レギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする