曜日別特売

AR Series(AR50K)

AR Series(AR50K) - SMCAR Series(AR50K) - SMCAR Series(AR50K) - SMCAR Series(AR50K) - SMCAR Series(AR50K) - SMCAR Series(AR50K) - SMCAR Series(AR50K) - SMC
内容量1個
全94種類を絞り込む
設定圧力(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
94種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32153555AR50K-06E-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153598AR50K-06G-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153643AR50K-N10G-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153853AR50K-N10G-1Z-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153993AR50K-N10BG-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32154097AR50K-N06BE-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32154298AR50K-10BE-1RY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
11,290
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153232AR50K-F06B-1R(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(F) G(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
32153415AR50K-06B-1N(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
32153476AR50K-06E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
10,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
32153494AR50K-N10E(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32154072AR50K-N06BG-RZ(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
10,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
32154632AR50K-N06E1-Z(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(06) 3/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
32152907AR50K-F06-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,240
取扱い終了
返品不可
32152925AR50K-N10-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,240
取扱い終了
返品不可
32152943AR50K-N10-RZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
9,240
取扱い終了
返品不可
32152968AR50K-10-1(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,400
取扱い終了
返品不可
32152986AR50K-10-N(-) 0.05~0.85(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,400
取扱い終了
返品不可
32153004AR50K-N10-1Z-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,240
取扱い終了
返品不可
32153022AR50K-06-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
9,240
取扱い終了
返品不可
32153047AR50K-F10-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,240
取扱い終了
返品不可
32153065AR50K-F10-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,240
取扱い終了
返品不可
32153083AR50K-06-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
9,240
取扱い終了
返品不可
32153117AR50K-N06-RZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
9,240
取扱い終了
返品不可
32153135AR50K-N06-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,240
取扱い終了
返品不可
32153153AR50K-N06-Z-X4060.05~0.4-(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,400
取扱い終了
返品不可
32153178AR50K-F06B-1(1) 0.02~0.2(1) 0.02~0.2設定(F) G(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
32153196AR50K-06B-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,750
取扱い終了
返品不可
32153214AR50K-10B-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,750
取扱い終了
返品不可
32153257AR50K-06B-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,750
取扱い終了
返品不可
32153275AR50K-06B-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
9,750
取扱い終了
返品不可
32153354AR50K-N10B-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,750
取扱い終了
返品不可
32153372AR50K-F06B-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,750
取扱い終了
返品不可
32153397AR50K-N06B-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
9,750
取扱い終了
返品不可
32153433AR50K-06E-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
10,780
取扱い終了
返品不可
32153458AR50K-06G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153512AR50K-06E-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153537AR50K-06E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153573AR50K-N06G-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153625AR50K-N10E-YZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153668AR50K-N06G-RZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
10,780
取扱い終了
返品不可
32153686AR50K-N06E-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153704AR50K-N10G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153738AR50K-F10G-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(F) G(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
10,780
取扱い終了
返品不可
32153756AR50K-06G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
10,780
取扱い終了
返品不可
32153774AR50K-F06E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153792AR50K-10E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153817AR50K-F06G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153835AR50K-10G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32153878AR50K-F10E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
10,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32153232AR50K-F06B-1R52743408AR50K-F06B-1R-BAR50K-F06B-1R 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52743408逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32153415AR50K-06B-1N52743383AR50K-06B-1N-BAR50K-06B-1N 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52743383逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32153476AR50K-06E-R-B64154216AR50K-06E-R-DAR50K-06E-R-B AR50(K)-D Series レギュレータ SMC 64154216AR50(K)-D Series レギュレータSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32153494AR50K-N10E52743435AR50K-N10E-BAR50K-N10E 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52743435逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32154072AR50K-N06BG-RZ52743417AR50K-N06BG-RZ-BAR50K-N06BG-RZ 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52743417逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32154632AR50K-N06E1-Z52743426AR50K-N06E1-Z-BAR50K-N06E1-Z 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50K SMC 52743426逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR50KSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする