曜日別特売

AR Series(AR60)

AR Series(AR60) - SMCAR Series(AR60) - SMCAR Series(AR60) - SMCAR Series(AR60) - SMCAR Series(AR60) - SMCAR Series(AR60) - SMCAR Series(AR60) - SMCAR Series(AR60) - SMC
内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32154894AR60-N10-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32154937AR60-N10-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32154955AR60-N10-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32154973AR60-N10-1RYZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155016AR60-N10-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155052AR60-N10-Z-B-X406-0.05~0.4(N) NPT(10) 1-(-) リリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155156AR60-F10-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155174AR60-F10-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155192AR60-10-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155217AR60-F10-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155253AR60-N10-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155296AR60-10-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155357AR60-F10-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155375AR60-F10-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155393AR60-N10-1NZ-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155418AR60-F10-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,410
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155454AR60-F10B-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155497AR60-F10B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155515AR60-F10B-NRY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155558AR60-N10B-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155612AR60-F10B-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155637AR60-N10B-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155655AR60-N10B-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155698AR60-N10B-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
14,920
13,980
15,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155813AR60-F10E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155822AR60-F10G-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155847AR60-N10E-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155865AR60-F10G-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155935AR60-F10E-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155953AR60-F10E-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155978AR60-F10E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32155996AR60-N10E-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156032AR60-N10E-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156093AR60-F10E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156188AR60-10E-1RY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156206AR60-N10G-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156267AR60-N10G-1Z-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156303AR60-N10G-NZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156364AR60-N10G-RZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156407AR60-N10G-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156443AR60-10E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156452AR60-10G-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156477AR60-10G-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156495AR60-10G-1RY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156522AR60-10G-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156547AR60-10E-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156565AR60-10E-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
15,950
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156626AR60-10M-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,010
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156662AR60-10M-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
16,010
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
32156714AR60-F10M-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,010
14,980
16,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする