ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) - SMC
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
排気機構
付属品
単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32172778ARM10F1-58-Z-リリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172796ARM10F1-56-Z-リリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172814ARM10F1-34-リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,630
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172832ARM10F1-08-2-ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172857ARM10F1-58-1Z-リリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172875ARM10F1-70-Z-リリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
3,800
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172893ARM10F1-07B-Z-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172918ARM10F1-58B-Z-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172936ARM10F1-06B-Z-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172954ARM10F1-07-4Z-ノンリリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172972ARM10F1-34B-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,070
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
32172997ARM10F1-27B-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,070
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173015ARM10F1-18-1-リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
4,070
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173033ARM10F1-70B-Z-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,240
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173058ARM10F1-08B-4-ノンリリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,460
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173076ARM10F1-20B-1-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173094ARM10F1-08G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173112ARM10F1-56G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173137ARM10F1-06G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173155ARM10F1-58G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173173ARM10F1-70B-1Z-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173198ARM10F1-20B-1Z-リリーフタイプ(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173216ARM10F1-08-7-ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173225ARM10F1-34G(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173243ARM10F1-20-5-リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173268ARM10F1-34G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173286ARM10F1-58G-2Z(-) なしノンリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173304ARM10F1-06G-1Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173322ARM10F1-07GP-Z(-) なしリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173347ARM10F1-06GP-Z(-) なしリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173365ARM10F1-08GP-Z(-) なしリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
32173383ARM10F1-56G-1Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173408ARM10F1-58G-1Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173426ARM10F1-08G-1Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173444ARM10F1-06G-2(-) なしノンリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173453ARM10F1-08G-2(-) なしノンリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173462ARM10F1-08GPC-Z(-) なしリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,840
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173487ARM10F1-20G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173505ARM10F1-68G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173523ARM10F1-70G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173548ARM10F1-69G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(69) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ5/32
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173566ARM10F1-06GPC-Z(-) なしリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173584ARM10F1-18G-Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173602ARM10F1-32G-1(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(32) IN側: エルボΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173627ARM10F1-08BG-Z(-) なしリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173645ARM10F1-58BG-Z(-) なしリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173663ARM10F1-34GPC-Z(-) なしリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173688ARM10F1-06GP-1Z(-) なしリリーフタイプ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173706ARM10F1-06GPC-2(-) なしノンリリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
32173724ARM10F1-70G-1Z(-) なしリリーフタイプ(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする