曜日別特売

ARM Series(ARM11AB2)

ARM Series(ARM11AB2) - SMC
ハンドル位置(B) 正面内容量1個
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管位置
継手
機能
レギュレータブロックの連数
給気ブロック取付位置
表示単位
デジタル圧力スイッチ出力
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32197542ARM11AB2-R04(2) OUT側:上OUT:(04) ストレートΦ4(-) 圧力表示機能なし--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197558ARM11AB2-R17(2) OUT側:上OUT:(17) エルボΦ6(-) 圧力表示機能なし--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197567ARM11AB2-R05-1(2) OUT側:上OUT:(05) ストレートΦ6(-) 圧力表示機能なし--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197576ARM11AB2-R55-AZ(2) OUT側:上OUT:(55) ストレートΦ1/4(A) 圧力表示機能有--(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ-
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32197585ARM11AB2-R04-AZ(2) OUT側:上OUT:(04) ストレートΦ4(A) 圧力表示機能有--(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ-
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197594ARM11AB2-R05-AZ(2) OUT側:上OUT:(05) ストレートΦ6(A) 圧力表示機能有--(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ-
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197603ARM11AB2-R04-A(2) OUT側:上OUT:(04) ストレートΦ4(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ-
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197612ARM11AB2-R67-AZ(2) OUT側:上OUT:(67) エルボΦ1/4(A) 圧力表示機能有--(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ-
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197628ARM11AB2-R55-A1Z(2) OUT側:上OUT:(55) ストレートΦ1/4(A) 圧力表示機能有--(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ-
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197637ARM11AB2-R04-A1(2) OUT側:上OUT:(04) ストレートΦ4(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ-
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197646ARM11AB2-R54-A1Z(2) OUT側:上OUT:(54) ストレートΦ5/32(A) 圧力表示機能有--(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ-
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197655ARM11AB2-R16-A1(2) OUT側:上OUT:(16) エルボΦ4(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ-
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197664ARM11AB2-R17-A6(2) OUT側:上OUT:(17) エルボΦ6(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしノンリリーフタイプ-
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197673ARM11AB2-122(2) IN側: 上、OUT側: 上(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6(-) 圧力表示機能なし(1) 1連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197682ARM11AB2-170(2) IN側: 上、OUT側: 上(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4(-) 圧力表示機能なし(1) 1連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197698ARM11AB2-120-J(2) IN側: 上、OUT側: 上(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(J) 圧力表示機能有(1) 1連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197707ARM11AB2-170-L(2) IN側: 上、OUT側: 上(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4(L) 圧力表示機能有(1) 1連L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197716ARM11AB2-120-P(2) IN側: 上、OUT側: 上(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(P) 圧力表示機能有(1) 1連R側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197725ARM11AB2-120-L(2) IN側: 上、OUT側: 上(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(L) 圧力表示機能有(1) 1連L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197734ARM11AB2-220(2) IN側: 上、OUT側: 上(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(-) 圧力表示機能なし(2) 2連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197743ARM11AB2-222-B(2) IN側: 上、OUT側: 上(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6(B) 圧力表示機能なし(2) 2連L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197752ARM11AB2-222-B1(2) IN側: 上、OUT側: 上(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6(B) 圧力表示機能なし(2) 2連L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa-リリーフタイプ圧力計なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197768ARM11AB2-207-N(2) IN側: 上、OUT側: 上(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4(N) 圧力表示機能有(2) 2連R側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197777ARM11AB2-207-J(2) IN側: 上、OUT側: 上(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197786ARM11AB2-209-J(2) IN側: 上、OUT側: 上(09) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ4(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197795ARM11AB2-R05-A-P(2) OUT側:上OUT:(05) ストレートΦ6(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ-
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197804ARM11AB2-R04-A-N(2) OUT側:上OUT:(04) ストレートΦ4(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197813ARM11AB2-R55-AZA-P(2) OUT側:上OUT:(55) ストレートΦ1/4(A) 圧力表示機能有--(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ-
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197822ARM11AB2-R05-AZA-P(2) OUT側:上OUT:(05) ストレートΦ6(A) 圧力表示機能有--(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ-
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197838ARM11AB2-R05-A-N(2) OUT側:上OUT:(05) ストレートΦ6(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197847ARM11AB2-226-J(2) IN側: 上、OUT側: 上(26) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ4(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197856ARM11AB2-R16-A-N(2) OUT側:上OUT:(16) エルボΦ4(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ-
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197865ARM11AB2-210-L(2) IN側: 上、OUT側: 上(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6(L) 圧力表示機能有(2) 2連L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197874ARM11AB2-220-N(2) IN側: 上、OUT側: 上(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(N) 圧力表示機能有(2) 2連R側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197883ARM11AB2-222-N(2) IN側: 上、OUT側: 上(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6(N) 圧力表示機能有(2) 2連R側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197892ARM11AB2-270-J(2) IN側: 上、OUT側: 上(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197908ARM11AB2-261-J1Z(2) IN側: 上、OUT側: 上(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ5/32(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197917ARM11AB2-262-J1Z(2) IN側: 上、OUT側: 上(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197926ARM11AB2-258-J1Z(2) IN側: 上、OUT側: 上(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ圧力計付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197935ARM11AB2-219-6Z(2) IN側: 上、OUT側: 上(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4(-) 圧力表示機能なし(2) 2連L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi-ノンリリーフタイプ圧力計なし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197944ARM11AB2-219-L(2) IN側: 上、OUT側: 上(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4(L) 圧力表示機能有(2) 2連L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197953ARM11AB2-236-L1(2) IN側: 上、OUT側: 上(36) IN側: エルボΦ8、OUT側: ストレートΦ6(L) 圧力表示機能有(2) 2連L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197962ARM11AB2-358-Z(2) IN側: 上、OUT側: 上(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4(-) 圧力表示機能なし(3) 3連L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi-リリーフタイプ圧力計なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197978ARM11AB2-R17-A6-P(2) OUT側:上OUT:(17) エルボΦ6(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(P) PNPオープンコレクタノンリリーフタイプ-
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197987ARM11AB2-R17-A7-P(2) OUT側:上OUT:(17) エルボΦ6(A) 圧力表示機能有--(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(P) PNPオープンコレクタノンリリーフタイプ-
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32197996ARM11AB2-262-J3Z(2) IN側: 上、OUT側: 上(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ圧力計付
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32198005ARM11AB2-222-R(2) IN側: 上、OUT側: 上(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6(R) 圧力表示機能有(2) 2連B側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32198014ARM11AB2-224-RZ(2) IN側: 上、OUT側: 上(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6(R) 圧力表示機能有(2) 2連B側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(-) なしリリーフタイプ圧力計付
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32198023ARM11AB2-208-J5(2) IN側: 上、OUT側: 上(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしリリーフタイプ圧力計付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32198032ARM11AB2-220-J6(2) IN側: 上、OUT側: 上(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6(J) 圧力表示機能有(2) 2連L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) なしノンリリーフタイプ圧力計付
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする