曜日別特売

ARM Series(ARM11AC1)

ARM Series(ARM11AC1) - SMC
ハンドル位置(C) 下内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
排気機構
機能
表示単位
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32201532ARM11AC1-R55-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsiOUT:(55) ストレートΦ1/4
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201548ARM11AC1-R04-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaOUT:(04) ストレートΦ4
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201557ARM11AC1-R17-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsiOUT:(17) エルボΦ6
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201566ARM11AC1-R16-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaOUT:(16) エルボΦ4
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201575ARM11AC1-R54-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsiOUT:(54) ストレートΦ5/32
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201584ARM11AC1-R17-A3(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaOUT:(17) エルボΦ6
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201593ARM11AC1-122-J4(-) なしノンリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201602ARM11AC1-208-N(-) なしリリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201618ARM11AC1-210-J(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201627ARM11AC1-210-JZ(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201636ARM11AC1-229-N(-) なしリリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(29) IN側: ストレートΦ8、OUT側: エルボΦ6
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201645ARM11AC1-308-J(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201654ARM11AC1-310-L(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201663ARM11AC1-412-J(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201672ARM11AC1-422-JZ(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201688ARM11AC1-419-P(-) なしリリーフタイプ(P) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201697ARM11AC1-629-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(29) IN側: ストレートΦ8、OUT側: エルボΦ6
24,810
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201706ARM11AC1-510-L(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201715ARM11AC1-608-J(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201724ARM11AC1-608-L(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201733ARM11AC1-622-J(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201742ARM11AC1-607-J1Z(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201758ARM11AC1-829-J5(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(29) IN側: ストレートΦ8、OUT側: エルボΦ6
48,620
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201767ARM11AC1-424-J-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201776ARM11AC1-424-J1-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201785ARM11AC1-408-J3-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201794ARM11AC1-624-J1-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32201803ARM11AC1-809-L-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(09) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ4
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする