ARM Series(ARM11BB1)

ARM Series(ARM11BB1) - SMC
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
表示単位
継手
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32204332ARM11BB1-R06-1(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
3,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204348ARM11BB1-R70-Z(-) 圧力表示機能なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204357ARM11BB1-R58-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204366ARM11BB1-R57-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204375ARM11BB1-R57-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204384ARM11BB1-R56-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204393ARM11BB1-R08-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204402ARM11BB1-R06-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204418ARM11BB1-R77-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(77) IN側: ストレートΦ5/16、OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204427ARM11BB1-R34-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204436ARM11BB1-R58-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204445ARM11BB1-R58-A2Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4ノンリリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204454ARM11BB1-R56-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204463ARM11BB1-R08-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204472ARM11BB1-R20-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204488ARM11BB1-R70-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204497ARM11BB1-R08-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204506ARM11BB1-R18-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204515ARM11BB1-106-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204524ARM11BB1-157-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204533ARM11BB1-156-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204542ARM11BB1-158-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204558ARM11BB1-108-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204567ARM11BB1-127-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204576ARM11BB1-108-A2(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204585ARM11BB1-108-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204594ARM11BB1-120-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204603ARM11BB1-118-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204612ARM11BB1-120-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204628ARM11BB1-120-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204637ARM11BB1-119-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204646ARM11BB1-156-A6Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32ノンリリーフタイプ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204655ARM11BB1-108-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204664ARM11BB1-208-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204673ARM11BB1-206-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204682ARM11BB1-256-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204698ARM11BB1-257-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204707ARM11BB1-258-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204716ARM11BB1-208-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204725ARM11BB1-208-A2(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204734ARM11BB1-256-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204743ARM11BB1-258-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204752ARM11BB1-207-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204768ARM11BB1-218-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204777ARM11BB1-220-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204786ARM11BB1-234-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204795ARM11BB1-218-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204804ARM11BB1-R08-AZA-P(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204813ARM11BB1-R08-A-P(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32204822ARM11BB1-206-A3Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする