曜日別特売

ARM Series(ARM11BB3)

ARM Series(ARM11BB3) - SMC
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
排気機構
機能
表示単位
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32206694ARM11BB3-R58-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206703ARM11BB3-R34-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206712ARM11BB3-R08-A1(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206728ARM11BB3-R58-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206737ARM11BB3-R34-A1(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206746ARM11BB3-R27-A1(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206755ARM11BB3-156-Z-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206764ARM11BB3-108-1-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206773ARM11BB3-R20-A3(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206782ARM11BB3-108-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206798ARM11BB3-106-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206807ARM11BB3-120-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206816ARM11BB3-134-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206825ARM11BB3-158-A3(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206834ARM11BB3-127-A5(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206843ARM11BB3-258-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206852ARM11BB3-227-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206868ARM11BB3-225-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206877ARM11BB3-207-A1(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206886ARM11BB3-208-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206895ARM11BB3-218-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206904ARM11BB3-208-A3(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206913ARM11BB3-R20-A-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206922ARM11BB3-R27-A1ZA-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206938ARM11BB3-106-AZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206947ARM11BB3-306-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206956ARM11BB3-407-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206965ARM11BB3-408-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206974ARM11BB3-327-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206983ARM11BB3-306-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32206992ARM11BB3-370-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207008ARM11BB3-327-A1(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207017ARM11BB3-334-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207026ARM11BB3-420-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207035ARM11BB3-370-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207044ARM11BB3-306-A3Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207053ARM11BB3-306-A3(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207062ARM11BB3-320-A3(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207078ARM11BB3-458-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207087ARM11BB3-407-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207096ARM11BB3-425-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207105ARM11BB3-408-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207114ARM11BB3-406-A1(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207123ARM11BB3-408-A1(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207132ARM11BB3-470-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207148ARM11BB3-470-A1Z(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207157ARM11BB3-558-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207166ARM11BB3-508-AZ(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207175ARM11BB3-408-A5(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207184ARM11BB3-527-A(-) なしリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする