曜日別特売

ARM Series(ARM11BB4)

ARM Series(ARM11BB4) - SMC
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
表示単位
継手
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32207525ARM11BB4-R06-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207534ARM11BB4-R58-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207543ARM11BB4-R08-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207552ARM11BB4-R06-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207568ARM11BB4-R27-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207577ARM11BB4-R08-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207586ARM11BB4-R08-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207595ARM11BB4-R08-A2(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207604ARM11BB4-R08-A2Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207613ARM11BB4-R58-A2Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4ノンリリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207622ARM11BB4-R06-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207638ARM11BB4-R75-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(75) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32リリーフタイプ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207647ARM11BB4-R34-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207656ARM11BB4-R27-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207665ARM11BB4-R27-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207674ARM11BB4-R20-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207683ARM11BB4-158-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207692ARM11BB4-108-A2Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207708ARM11BB4-108-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207717ARM11BB4-108-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207726ARM11BB4-158-A6(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4ノンリリーフタイプ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207735ARM11BB4-207(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207744ARM11BB4-208-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207753ARM11BB4-206-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207762ARM11BB4-208-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207778ARM11BB4-358-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207787ARM11BB4-358-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207796ARM11BB4-356-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207805ARM11BB4-306-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207814ARM11BB4-408(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207823ARM11BB4-406(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207832ARM11BB4-306-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207848ARM11BB4-420(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207857ARM11BB4-308-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207866ARM11BB4-407-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207875ARM11BB4-458-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207884ARM11BB4-408-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207893ARM11BB4-456-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207902ARM11BB4-458-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207918ARM11BB4-420-A4(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6ノンリリーフタイプ
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207927ARM11BB4-520-4(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6ノンリリーフタイプ
23,540
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207936ARM11BB4-508-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207945ARM11BB4-506-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207954ARM11BB4-506-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207963ARM11BB4-558-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207972ARM11BB4-408-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207988ARM11BB4-506-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32207997ARM11BB4-520-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
26,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208006ARM11BB4-208-A1-N(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208015ARM11BB4-607-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする