曜日別特売

ARM Series(ARM11BC2)

ARM Series(ARM11BC2) - SMC
機能(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(C) 下配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
デジタル圧力スイッチ出力
表示単位
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32208505ARM11BC2-R06-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208514ARM11BC2-R08-AZリリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208523ARM11BC2-R08-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208532ARM11BC2-R06-A1Zリリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208548ARM11BC2-R06-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208557ARM11BC2-108-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208566ARM11BC2-208-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208575ARM11BC2-406-A2ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208584ARM11BC2-508-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208593ARM11BC2-406-A7ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208602ARM11BC2-506-A2ノンリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208618ARM11BC2-206-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208627ARM11BC2-607-A1Zリリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208636ARM11BC2-606-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208645ARM11BC2-620-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208654ARM11BC2-827-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208663ARM11BC2-834-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208672ARM11BC2-306-A-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208688ARM11BC2-806-A1リリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208697ARM11BC2-906-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208706ARM11BC2-920-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208715ARM11BC2-M08-AZリリーフタイプ(-) なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208724ARM11BC2-M06-Aリリーフタイプ(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208733ARM11BC2-608-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
77,390
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32208742ARM11BC2-606-AZA-Nリリーフタイプ(N) NPNオープンコレクタ(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4
77,390
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする