曜日別特売

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) - SMC
取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
付属品
表示単位
レギュレータブロックの連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32209783ARM5AA1-109-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(1) 1連
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209792ARM5AA1-108-A1圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(1) 1連
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209808ARM5AA1-236-D圧力計なしリリーフタイプ(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209817ARM5AA1-210-B圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209826ARM5AA1-336-D圧力計なしリリーフタイプ(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209835ARM5AA1-234-B圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209844ARM5AA1-207-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(2) 2連
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209853ARM5AA1-307-D1Z圧力計なしリリーフタイプ(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(3) 3連
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209862ARM5AA1-207-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209878ARM5AA1-226-B圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209887ARM5AA1-226-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209896ARM5AA1-236-B1圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209905ARM5AA1-219-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(2) 2連
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209914ARM5AA1-270-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(2) 2連
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209923ARM5AA1-222-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(2) 2連
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209932ARM5AA1-436-D圧力計なしリリーフタイプ(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209948ARM5AA1-422-D圧力計なしリリーフタイプ(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209957ARM5AA1-358-AZ圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(3) 3連
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209966ARM5AA1-310-A2圧力計付ノンリリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209975ARM5AA1-310-B1Z圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(3) 3連
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209984ARM5AA1-307-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(3) 3連
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32209993ARM5AA1-358-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(3) 3連
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210002ARM5AA1-309-A3圧力計付ノンリリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210018ARM5AA1-322-AZ圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(3) 3連
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210027ARM5AA1-310-A3圧力計付ノンリリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210036ARM5AA1-319-B1圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210045ARM5AA1-320-A1圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210054ARM5AA1-336-C圧力計付リリーフタイプ(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210063ARM5AA1-329-C圧力計付リリーフタイプ(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(3) 3連
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210072ARM5AA1-409-B圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210088ARM5AA1-407-B圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210097ARM5AA1-409-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210106ARM5AA1-484-BZ圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(4) 4連
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210115ARM5AA1-458-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(4) 4連
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210124ARM5AA1-408-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(4) 4連
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210133ARM5AA1-407-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(4) 4連
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210142ARM5AA1-436-B1圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210158ARM5AA1-410-A3圧力計付ノンリリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210167ARM5AA1-422-A1圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210176ARM5AA1-470-A1Z圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(4) 4連
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210185ARM5AA1-407-C圧力計付リリーフタイプ(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210194ARM5AA1-434-C圧力計付リリーフタイプ(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210203ARM5AA1-422-C圧力計付リリーフタイプ(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(4) 4連
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210212ARM5AA1-558-AZ圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(5) 5連
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210228ARM5AA1-836-D圧力計なしリリーフタイプ(D) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(8) 8連
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210237ARM5AA1-519-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(5) 5連
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210246ARM5AA1-570-BZ圧力計付リリーフタイプ(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(5) 5連
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210255ARM5AA1-822-E圧力計なしリリーフタイプ(E) 圧力計なし、集中給気ブロック取付位置: R側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(8) 8連
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210264ARM5AA1-520-C圧力計付リリーフタイプ(C) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: B側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(5) 5連
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32210273ARM5AA1-658-A圧力計付リリーフタイプ(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(6) 6連
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする