曜日別特売

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) - SMC
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ内容量1個
257件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32215252ARP20-F01H-RY(01) 1/8(-) 0.005~0.4(F) G(R)右→左
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215268ARP20-F02-1R(02) 1/4(1) 0.005~0.2(F) G(R)右→左
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215277ARP20-F01H-Y(01) 1/8(-) 0.005~0.4(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215286ARP20-F02-1Y(02) 1/4(1) 0.005~0.2(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215295ARP20-F02-3(02) 1/4(3) 0.008~0.6(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215304ARP20-F02-3Y(02) 1/4(3) 0.008~0.6(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215313ARP20-N01H-YZ(01) 1/8(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215322ARP20-N02-1RZ(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(R)右→左
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215338ARP20-N01H-3Z(01) 1/8(3) 0.008~0.6(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215347ARP20-N01H-Z(01) 1/8(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215356ARP20-F01H-3(01) 1/8(3) 0.008~0.6(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
32215365ARP20-F01H-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
32215374ARP20-F01H(01) 1/8(-) 0.005~0.4(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
32215383ARP20-N01-Z(01) 1/8(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215392ARP20-N02-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215408ARP20-N02-1YZ(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215417ARP20-N02-1Z(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
32215426ARP20-N02-3(02) 1/4(3) 0.008~0.6(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215435ARP20-N02-3Z(02) 1/4(3) 0.008~0.6(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215444ARP20-F01-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215453ARP20-N01H-1Z(01) 1/8(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215462ARP20-F01-3(01) 1/8(3) 0.008~0.6(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215478ARP20-01H-1Y(01) 1/8(1) 0.005~0.2(-) Rc(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215487ARP20-N02(02) 1/4(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215496ARP20-N01-1YZ(01) 1/8(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215505ARP20-N01-3Z(01) 1/8(3) 0.008~0.6(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215514ARP20-F02H-3(02) 1/4(3) 0.008~0.6(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
32215523ARP20-F02H-1Y(02) 1/4(1) 0.005~0.2(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215532ARP20-F02H-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215548ARP20-01-R(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(R)右→左
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215557ARP20-N01-1Z(01) 1/8(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215566ARP20-N01H-1YZ(01) 1/8(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215575ARP20-N01-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215584ARP20-01H-Y(01) 1/8(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215593ARP20-F02H-3Y(02) 1/4(3) 0.008~0.6(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215602ARP20-F02H(02) 1/4(-) 0.005~0.4(F) G(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
32215618ARP20-N01H-1(01) 1/8(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215627ARP20-02-3Y(02) 1/4(3) 0.008~0.6(-) Rc(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215636ARP20-N02H-1(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215645ARP20-N02H-1Z(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215654ARP20-N02H-3Z(02) 1/4(3) 0.008~0.6(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215663ARP20-N02H-Z(02) 1/4(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215672ARP20-N02-Z(02) 1/4(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215688ARP20-02B-Y(02) 1/4(-) 0.005~0.4(-) Rc(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215697ARP20-N01B-YZ(01) 1/8(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215706ARP20-N01B-Z(01) 1/8(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215715ARP20-N02B(02) 1/4(-) 0.005~0.4(N) NPT(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215724ARP20-N02B-1YZ(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215733ARP20-N02B-1Z(02) 1/4(1) 0.005~0.2(N) NPT(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
32215742ARP20-N02B-3YZ(02) 1/4(3) 0.008~0.6(N) NPT(-)左→右
7,320
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする