曜日別特売

AW Series(AW20-01E)

AW Series(AW20-01E) - SMCAW Series(AW20-01E) - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32256254AW20-01E-12-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,550
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
32256306AW20-01E-1C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,660
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
32256193AW20-01E-1N-B(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
32256202AW20-01E-7-40--------
5,550
取扱い終了
返品不可
32256245AW20-01E-12R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左20
5,950
取扱い終了
返品不可
32256218AW20-01EH-6-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,700
取扱い終了
返品不可
32256227AW20-01E-6-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,270
取扱い終了
返品不可
32256236AW20-01E-6N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,700
取扱い終了
返品不可
32256263AW20-01EH-2R-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
6,550
取扱い終了
返品不可
32256272AW20-01E-CN-B(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,660
取扱い終了
返品不可
32256288AW20-01EH-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,660
取扱い終了
返品不可
32256297AW20-01EH-CR-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左20
6,050
取扱い終了
返品不可
32256315AW20-01EH-CR-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
6,660
取扱い終了
返品不可
32256324AW20-01E1H-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32256193AW20-01E-1N-B67981265AW20-01E-1N-DAW20-01E-1N-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 67981265AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32256202AW20-01E-7-4052771277AW20-01E-7-40-BAW20-01E-7-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771277フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32256245AW20-01E-12R52771259AW20-01E-12R-BAW20-01E-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771259フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする