曜日別特売

AW Series(AW20-01H)

AW Series(AW20-01H) - SMC
ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32256577AW20-01H-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
32256613AW20-01H-1C-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,650
取扱い終了
返品不可
32256552AW20-01H-1N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,150
取扱い終了
返品不可
32256568AW20-01H-1N-A(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32256586AW20-01H-1-A(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32256595AW20-01H-1-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,150
取扱い終了
返品不可
32256604AW20-01H-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32256613AW20-01H-1C52771374AW20-01H-1C-BAW20-01H-1C フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771374フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする