SMC
AW Series(AW20-02M)
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32259912
AW20-02M-1R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(R) 右→左
取付オプションなし
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32259928
AW20-02M-1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32259946
AW20-02M-12-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
取付オプションなし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32259937
AW20-02M-R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
取付オプションなし
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
32259955
AW20-02M-2R-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(R) 右→左
取付オプションなし
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
32259964
AW20-02M-CR
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
(-) 取付オプションなし
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください