曜日別特売

AW Series(AW20-F01B)

AW Series(AW20-F01B) - SMC
ボディサイズ20ねじの種類(F) Gドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32260813AW20-F01B-1-B(01) 1/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
4,780
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
32260856AW20-F01B-1C-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右(B) ブラケット付
4,840
取扱い終了
返品不可
32260795AW20-F01B-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
4,780
取扱い終了
返品不可
32260804AW20-F01B-1N-A(01) 1/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
4,780
取扱い終了
返品不可
32260822AW20-F01B-6N-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
4,490
取扱い終了
返品不可
32260838AW20-F01B-2-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
5,220
取扱い終了
返品不可
32260847AW20-F01B-CR-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
4,840
取扱い終了
返品不可
32260865AW20-F01B-CR-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(R) 右→左ブラケット付
5,330
取扱い終了
返品不可
32260874AW20-F01B-C-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右ブラケット付
5,330
取扱い終了
返品不可
32260883AW20-F01B-6C-A(01) 1/8(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 左→右ブラケット付
5,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32260856AW20-F01B-1C52771864AW20-F01B-1C-BAW20-F01B-1C フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771864フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする