AW Series(AW20-F01E)

AW Series(AW20-F01E) - SMCAW Series(AW20-F01E) - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32261617AW20-F01E-1-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
32261644AW20-F01E-1R-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左20
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
32261635AW20-F01E-7-2--------
5,550
取扱い終了
返品不可
32261608AW20-F01E-R-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
6,110
取扱い終了
返品不可
32261626AW20-F01E-X406--------
5,550
取扱い終了
返品不可
32261653AW20-F01E-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
32261662AW20-F01E-1R-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左20
5,550
取扱い終了
返品不可
32261678AW20-F01E-2-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,550
取扱い終了
返品不可
32261687AW20-F01E-X64--------
6,000
取扱い終了
返品不可
32261696AW20-F01E-C-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,660
取扱い終了
返品不可
32261705AW20-F01E-CN-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32261635AW20-F01E-7-252771977AW20-F01E-7-2-BAW20-F01E-7-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771977フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする