AW Series(AW20-F01EH)

AW Series(AW20-F01EH) - SMC
ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32261784AW20-F01EH-1-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
32261766AW20-F01EH-R-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左20
5,550
取扱い終了
返品不可
32261775AW20-F01EH-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
32261793AW20-F01EH-R-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
6,110
取扱い終了
返品不可
32261802AW20-F01EH-6-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,700
取扱い終了
返品不可
32261818AW20-F01EH-C-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,660
取扱い終了
返品不可
32261827AW20-F01EH-C-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,050
取扱い終了
返品不可
32261836AW20-F01EH-6C-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする