曜日別特売

AW Series(AW20-F02BCG)

AW Series(AW20-F02BCG) - SMC
ボディサイズ20ねじの種類(F) G設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32262834AW20-F02BCG-1-B(02) 1/40.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
8,630
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
32262816AW20-F02BCG-1-A(02) 1/40.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
8,630
取扱い終了
返品不可
32262825AW20-F02BCG-R--(-) 0.05~0.85(R) 右→左(B) ブラケット付
7,840
取扱い終了
返品不可
32262843AW20-F02BCG-N-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右ブラケット付
8,630
取扱い終了
返品不可
32262852AW20-F02BCG-1N-A(02) 1/40.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
8,630
取扱い終了
返品不可
32262868AW20-F02BCG-6NR-B(02) 1/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(R) 右→左ブラケット付
8,790
取扱い終了
返品不可
32262877AW20-F02BCG-6N-B(02) 1/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
8,790
取扱い終了
返品不可
32262886AW20-F02BCG-2R-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7(R) 右→左ブラケット付
9,070
取扱い終了
返品不可
32262895AW20-F02BCG-C-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右ブラケット付
9,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする