曜日別特売

AW Series(AW20-F02C)

AW Series(AW20-F02C) - SMC
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32263577AW20-F02C-A-X465BG1/4G-圧力計なし0.05~0.7N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
16,060
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
32263394AW20-F02C-1-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
32263403AW20-F02C-1-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
32263412AW20-F02C-R-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左20
6,880
取扱い終了
返品不可
32263428AW20-F02C-R-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
6,880
取扱い終了
返品不可
32263437AW20-F02C-N-A(02) 1/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
32263446AW20-F02C-A-X406(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
32263455AW20-F02C-X406--------
6,250
取扱い終了
返品不可
32263464AW20-F02C-6-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
7,040
取扱い終了
返品不可
32263473AW20-F02C-2R-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
7,320
取扱い終了
返品不可
32263482AW20-F02C-2-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
7,320
取扱い終了
返品不可
32263498AW20-F02C-2R-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左20
7,320
取扱い終了
返品不可
32263507AW20-F02C-7C-2-AG1/4G-圧力計なし0.05~0.7N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
7,430
取扱い終了
返品不可
32263516AW20-F02C-C-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
7,430
取扱い終了
返品不可
32263525AW20-F02C-7CR-2-AG1/4G-圧力計なし0.05~0.7N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
7,430
取扱い終了
返品不可
32263534AW20-F02C-C-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
7,430
取扱い終了
返品不可
32263543AW20-F02C-6C-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
7,590
取扱い終了
返品不可
32263552AW20-F02C-6C-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
7,590
取扱い終了
返品不可
32263568AW20-F02C-6CR-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(R) 右→左20
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする