AW Series(AW20-F02CE)

AW Series(AW20-F02CE) - SMC
ボディサイズ20ねじの種類(F) G設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32263595AW20-F02CE-1-B(02) 1/4(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右取付オプションなし
8,420
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
32263604AW20-F02CE-16R-(1) 0.02~0.2-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
7,800
取扱い終了
返品不可
32263586AW20-F02CE-R-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
8,420
取扱い終了
返品不可
32263613AW20-F02CE-6R-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
8,580
取扱い終了
返品不可
32263622AW20-F02CE-2R-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
8,860
取扱い終了
返品不可
32263638AW20-F02CE-2-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
8,860
取扱い終了
返品不可
32263647AW20-F02CE-2N-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(-) 取付オプションなし
8,050
取扱い終了
返品不可
32263656AW20-F02CE-2R-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(-) 取付オプションなし
8,050
取扱い終了
返品不可
32263665AW20-F02CE-C-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
8,970
取扱い終了
返品不可
32263674AW20-F02CE-CR-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左取付オプションなし
8,970
取扱い終了
返品不可
32263683AW20-F02CE-6C-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右取付オプションなし
9,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32263604AW20-F02CE-16R52772153AW20-F02CE-16R-BAW20-F02CE-16R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52772153フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする