AW Series(AW20-F02CG)

AW Series(AW20-F02CG) - SMC
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32263875AW20-F02CG-1-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,420
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
32263866AW20-F02CG-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,420
取扱い終了
返品不可
32263884AW20-F02CG-1-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
7,650
取扱い終了
返品不可
32263893AW20-F02CG-2-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,860
取扱い終了
返品不可
32263902AW20-F02CG-2-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,860
取扱い終了
返品不可
32263918AW20-F02CG-2R-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左20
8,860
取扱い終了
返品不可
32263927AW20-F02CG-C-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,970
取扱い終了
返品不可
32263936AW20-F02CG-C-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右20
8,970
取扱い終了
返品不可
32263945AW20-F02CG-CN-A(02) 1/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,970
取扱い終了
返品不可
32263954AW20-F02CG-CN-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
8,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする