AW Series(AW20-F02H)

AW Series(AW20-F02H) - SMCAW Series(AW20-F02H) - SMCAW Series(AW20-F02H) - SMC
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32264672AW20-F02H-1-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
32264706AW20-F02H-7-40-BG1/4G-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
4,570
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
32264715AW20-F02H-7-40-AG1/4G-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-20
4,570
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
32264654AW20-F02H-X406--------
4,150
取扱い終了
返品不可
32264663AW20-F02H-1-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32264688AW20-F02H-R-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左20
4,570
取扱い終了
返品不可
32264697AW20-F02H-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
32264724AW20-F02H-R-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
4,570
取扱い終了
返品不可
32264733AW20-F02H-2N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,550
取扱い終了
返品不可
32264742AW20-F02H-2-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,010
取扱い終了
返品不可
32264758AW20-F02H-2-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,010
取扱い終了
返品不可
32264767AW20-F02H-2R-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左20
5,010
取扱い終了
返品不可
32264776AW20-F02H-R-B-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
5,060
取扱い終了
返品不可
32264785AW20-F02H-R-A-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-20
5,060
取扱い終了
返品不可
32264794AW20-F02H-1-X64--------
4,600
取扱い終了
返品不可
32264803AW20-F02H-B-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
5,060
取扱い終了
返品不可
32264812AW20-F02H-A-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-20
5,060
取扱い終了
返品不可
32264828AW20-F02H-C-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,120
取扱い終了
返品不可
32264837AW20-F02H-C-X406--------
4,650
取扱い終了
返品不可
32264846AW20-F02H-C-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,120
取扱い終了
返品不可
32264855AW20-F02H-2J-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,190
取扱い終了
返品不可
32264864AW20-F02H-2J-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右20
4,710
取扱い終了
返品不可
32264873AW20-F02H-2J-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,190
取扱い終了
返品不可
32264882AW20-F02H-6C-A(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,280
取扱い終了
返品不可
32264898AW20-F02H-2-X64--------
5,000
取扱い終了
返品不可
32264907AW20-F02H-C-A-X64G1/4G-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-20
5,610
取扱い終了
返品不可
32264916AW20-F02H-C-X64--------
5,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする