AW Series(AW20-N01BE)

AW Series(AW20-N01BE) - SMC
ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付オートドレン仕様(-) オートドレンなし内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32269868AW20-N01BE-1CZ-B(01) 1/8(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 左→右ブラケット付
6,870
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
32269816AW20-N01BE-12Z-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,140
取扱い終了
返品不可
32269913AW20-N01BE-16CZ-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,390
取扱い終了
返品不可
32269773AW20-N01BE-Z-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
5,740
取扱い終了
返品不可
32269782AW20-N01BE-NR-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
5,740
取扱い終了
返品不可
32269798AW20-N01BE-Z-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
6,320
取扱い終了
返品不可
32269807AW20-N01BE-2RZ-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(R) 右→左ブラケット付
6,760
取扱い終了
返品不可
32269825AW20-N01BE-2N-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
6,760
取扱い終了
返品不可
32269834AW20-N01BE-2R-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
6,140
取扱い終了
返品不可
32269843AW20-N01BE-2RZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
6,140
取扱い終了
返品不可
32269852AW20-N01BE-2Z-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
6,760
取扱い終了
返品不可
32269877AW20-N01BE-CRZ-(-) 0.05~0.85-(R) 右→左(B) ブラケット付
6,240
取扱い終了
返品不可
32269886AW20-N01BE-CZ-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
6,870
取扱い終了
返品不可
32269895AW20-N01BE-1CZ-(1) 0.02~0.2-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,240
取扱い終了
返品不可
32269904AW20-N01BE-6CZ-(-) 0.05~0.85-(-) 左→右(B) ブラケット付
6,390
取扱い終了
返品不可
32269922AW20-N01BE-6CZ-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 左→右ブラケット付
7,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32269816AW20-N01BE-12Z52772826AW20-N01BE-12Z-BAW20-N01BE-12Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52772826フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32269913AW20-N01BE-16CZ52772835AW20-N01BE-16CZ-BAW20-N01BE-16CZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52772835フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする