AW Series(AW30-F03B)

AW Series(AW30-F03B) - SMCAW Series(AW30-F03B) - SMC
内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32285566AW30-F03BG-1-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,200
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
32285593AW30-F03BE-1-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,200
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
32285715AW30-F03BG-16-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,600
取扱い終了
返品不可
32285864AW30-F03BM-12-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,050
取扱い終了
返品不可
32285523AW30-F03B-J-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,840
取扱い終了
返品不可
32285532AW30-F03B-JN-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
6,840
取扱い終了
返品不可
32285548AW30-F03B-2-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,260
取扱い終了
返品不可
32285575AW30-F03BE-R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
8,200
取扱い終了
返品不可
32285584AW30-F03BE-N-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32285627AW30-F03BG-N-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32285654AW30-F03BM-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,250
取扱い終了
返品不可
32285663AW30-F03BE-6-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,360
取扱い終了
返品不可
32285688AW30-F03BG-6N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,600
取扱い終了
返品不可
32285706AW30-F03BG-6-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,600
取扱い終了
返品不可
32285724AW30-F03BE-W-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32285733AW30-F03BG-J-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32285767AW30-F03BE-JN-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32285785AW30-F03BE-6J-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
7,760
取扱い終了
返品不可
32285794AW30-F03BG-2-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32285812AW30-F03BG-2N-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32285828AW30-F03BE-2R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32285837AW30-F03BE-2N-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32285846AW30-F03BG-2R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32285882AW30-F03BD-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
10,560
取扱い終了
返品不可
32285898AW30-F03BD-R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
10,560
取扱い終了
返品不可
32285907AW30-F03BE-8-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
10,620
取扱い終了
返品不可
32285916AW30-F03BE-8N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
9,650
取扱い終了
返品不可
32285934AW30-F03BG-8J-(F) G(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右30
9,810
取扱い終了
返品不可
32285943AW30-F03BC-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右30
11,000
取扱い終了
返品不可
32285968AW30-F03BD-2R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
11,170
取扱い終了
返品不可
32285977AW30-F03BC-6-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右30
11,170
取扱い終了
返品不可
32285986AW30-F03BC-2-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右30
11,610
取扱い終了
返品不可
32285995AW30-F03BDG-R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
12,100
取扱い終了
返品不可
32286004AW30-F03BDE-R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
12,100
取扱い終了
返品不可
32286022AW30-F03BDE-6-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
11,150
取扱い終了
返品不可
32286038AW30-F03BCE-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右30
12,540
取扱い終了
返品不可
32286056AW30-F03BCE-R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左30
12,540
取扱い終了
返品不可
32286065AW30-F03BCG-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右30
12,540
取扱い終了
返品不可
32286092AW30-F03BDG-2-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
12,710
取扱い終了
返品不可
32286108AW30-F03BDG-2R-(F) G(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
11,550
取扱い終了
返品不可
32286117AW30-F03BCG-6-(F) G(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右30
11,550
取扱い終了
返品不可
32286144AW30-F03BCE-2N-(F) G(N) ノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右30
11,950
取扱い終了
返品不可
32286153AW30-F03BDE-8-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
14,520
取扱い終了
返品不可
32286162AW30-F03BDG-8-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
14,520
取扱い終了
返品不可
32286178AW30-F03BE3-ZA-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
15,790
取扱い終了
返品不可
32286187AW30-F03BE3-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
15,790
取扱い終了
返品不可
32286196AW30-F03BE1-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右30
15,790
取扱い終了
返品不可
32286205AW30-F03BDE3-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
19,690
取扱い終了
返品不可
32286214AW30-F03BCE3-RZA-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R) 右→左30
20,130
取扱い終了
返品不可
32286223AW30-F03BCE3-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-) 左→右30
20,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32285715AW30-F03BG-1652774944AW30-F03BG-16-BAW30-F03BG-16 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52774944フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32285864AW30-F03BM-1252774969AW30-F03BM-12-BAW30-F03BM-12 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52774969フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする