AW Series(AW30K-03B)

AW Series(AW30K-03B) - SMCAW Series(AW30K-03B) - SMCAW Series(AW30K-03B) - SMCAW Series(AW30K-03B) - SMCAW Series(AW30K-03B) - SMCAW Series(AW30K-03B) - SMCAW Series(AW30K-03B) - SMC
内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32289233AW30K-03BE-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
32289312AW30K-03BG-7NW-20-BRc3/8Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,380
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
32289434AW30K-03BG-27-2-BRc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,800
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
32289565AW30K-03BDG-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
32289687AW30K-03BCE-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
12,540
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
32289863AW30K-03BE1-1R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(R)右→左30
15,790
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
32289872AW30K-03BE1-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右30
15,790
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
32289197AW30K-03BG-7-2-BRc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32289215AW30K-03BG-1-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32289328AW30K-03BE-1J--------
7,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32289127AW30K-03B-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
6,660
取扱い終了
返品不可
32289136AW30K-03B-6-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,820
取扱い終了
返品不可
32289145AW30K-03B-W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,840
取扱い終了
返品不可
32289154AW30K-03B-JR-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
6,840
取扱い終了
返品不可
32289163AW30K-03B-J-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,840
取扱い終了
返品不可
32289172AW30K-03B-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
7,260
取扱い終了
返品不可
32289188AW30K-03B-2N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
7,260
取扱い終了
返品不可
32289206AW30K-03BG-X406--------
7,450
取扱い終了
返品不可
32289224AW30K-03BE-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,200
取扱い終了
返品不可
32289242AW30K-03BG-N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32289258AW30K-03BM-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,250
取扱い終了
返品不可
32289267AW30K-03BM-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,250
取扱い終了
返品不可
32289276AW30K-03BG-6-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,360
取扱い終了
返品不可
32289285AW30K-03BE-6-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,360
取扱い終了
返品不可
32289294AW30K-03BG-W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32289303AW30K-03BG-RW-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,380
取扱い終了
返品不可
32289337AW30K-03BE-W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32289346AW30K-03BE-JR--------
7,610
取扱い終了
返品不可
32289355AW30K-03BM-6-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,420
取扱い終了
返品不可
32289364AW30K-03BM-W-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,430
取扱い終了
返品不可
32289373AW30K-03BG-2N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32289382AW30K-03BE-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32289398AW30K-03BE-2N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32289407AW30K-03BE-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32289416AW30K-03BG-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32289425AW30K-03BG-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32289443AW30K-03BM-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,860
取扱い終了
返品不可
32289452AW30K-03BD-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R)右→左30
10,560
取扱い終了
返品不可
32289468AW30K-03BD-N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
10,560
取扱い終了
返品不可
32289477AW30K-03BE-8-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
10,620
取扱い終了
返品不可
32289486AW30K-03BG-8-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
10,620
取扱い終了
返品不可
32289495AW30K-03BD-6-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
10,730
取扱い終了
返品不可
32289504AW30K-03BC-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
11,000
取扱い終了
返品不可
32289513AW30K-03BC-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
11,000
取扱い終了
返品不可
32289522AW30K-03BC-6--------
10,150
取扱い終了
返品不可
32289538AW30K-03BD-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
11,170
取扱い終了
返品不可
32289547AW30K-03BC-2-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
11,610
取扱い終了
返品不可
32289556AW30K-03BDE-N-B(03) 3/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
取扱い終了
返品不可
32289574AW30K-03BDG-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
取扱い終了
返品不可
32289583AW30K-03BDG-R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R)右→左30
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32289197AW30K-03BG-7-2-B69918865AW30K-03BG-7-2-DAW30K-03BG-7-2-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69918865AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32289215AW30K-03BG-1-B69918899AW30K-03BG-1-DAW30K-03BG-1-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69918899AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32289328AW30K-03BE-1J52775276AW30K-03BE-1J-BAW30K-03BE-1J 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K SMC 52775276逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30KSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする