AW Series(AW30K-N03B)

AW Series(AW30K-N03B) - SMC
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32292462AW30K-N03B-1N-B(03) 3/8(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,660
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
32292767AW30K-N03BE2-12NZ--------
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
32292444AW30K-N03B-Z--------
6,050
取扱い終了
返品不可
32292453AW30K-N03B-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,660
取扱い終了
返品不可
32292478AW30K-N03B-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,660
取扱い終了
返品不可
32292487AW30K-N03B-WZ--------
6,210
取扱い終了
返品不可
32292496AW30K-N03B-JZ--------
6,210
取扱い終了
返品不可
32292505AW30K-N03B-6WZ--------
6,360
取扱い終了
返品不可
32292514AW30K-N03B-2RZ--------
6,600
取扱い終了
返品不可
32292523AW30K-N03B-2--------
6,600
取扱い終了
返品不可
32292532AW30K-N03B-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
7,260
取扱い終了
返品不可
32292548AW30K-N03BE-RZ--------
7,450
取扱い終了
返品不可
32292557AW30K-N03BE-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32292566AW30K-N03BG-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32292575AW30K-N03BE-6Z--------
7,600
取扱い終了
返品不可
32292584AW30K-N03BG-W-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32292593AW30K-N03BE-WZ--------
7,610
取扱い終了
返品不可
32292602AW30K-N03BG-JZ--------
7,610
取扱い終了
返品不可
32292618AW30K-N03BG-2RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32292627AW30K-N03BG-2RZ--------
8,000
取扱い終了
返品不可
32292636AW30K-N03BG-2-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32292645AW30K-N03BG-2--------
8,000
取扱い終了
返品不可
32292654AW30K-N03BE-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32292663AW30K-N03BD-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
10,560
取扱い終了
返品不可
32292672AW30K-N03BD-Z--------
9,600
取扱い終了
返品不可
32292688AW30K-N03BG-8Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
10,620
取扱い終了
返品不可
32292697AW30K-N03BG-8Z--------
9,650
取扱い終了
返品不可
32292706AW30K-N03BDG-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
取扱い終了
返品不可
32292715AW30K-N03BDE-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
取扱い終了
返品不可
32292724AW30K-N03BDE-6Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,270
取扱い終了
返品不可
32292733AW30K-N03BDE-2Z--------
11,550
取扱い終了
返品不可
32292742AW30K-N03BCG-8Z--------
13,600
取扱い終了
返品不可
32292758AW30K-N03BE3-Z--------
14,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32292767AW30K-N03BE2-12NZ52775583AW30K-N03BE2-12NZ-BAW30K-N03BE2-12NZ 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K SMC 52775583逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30KSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする