AW Series(AW30-N02C)

AW Series(AW30-N02C) - SMCAW Series(AW30-N02C) - SMC
内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32295068AW30-N02C-1RZ-B(02) 1/4-0.02~0.2(1) 0.02~0.2(R) 右→左
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
32295113AW30-N02C-1Z-B(02) 1/4-0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
32295034AW30-N02C-Z-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32295043AW30-N02C-Z-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32295052AW30-N02CH-Z-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
9,800
取扱い終了
返品不可
32295077AW30-N02C-RZ-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(R) 右→左
9,800
取扱い終了
返品不可
32295086AW30-N02C-1RZ-(02) 1/4-(1) 0.02~0.2(R) 右→左
9,800
取扱い終了
返品不可
32295095AW30-N02C-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32295104AW30-N02C-1Z-A(02) 1/4-0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32295122AW30-N02C-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
10,780
取扱い終了
返品不可
32295138AW30-N02C-6Z-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
10,950
取扱い終了
返品不可
32295147AW30-N02C-6Z-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
10,950
取扱い終了
返品不可
32295156AW30-N02C-2-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
11,390
取扱い終了
返品不可
32295165AW30-N02C-2Z-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
11,390
取扱い終了
返品不可
32295174AW30-N02C-2NZ-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
10,350
取扱い終了
返品不可
32295183AW30-N02CG-1-A(02) 1/4-0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
32295192AW30-N02CE-Z-X406-----
11,200
取扱い終了
返品不可
32295208AW30-N02CE-Z-B-X406(02) 1/4--0.05~0.4(-)左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
32295217AW30-N02CE-Z-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
32295226AW30-N02CE-RZ-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(R) 右→左
12,320
取扱い終了
返品不可
32295235AW30-N02CE-RZ-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(R) 右→左
11,200
取扱い終了
返品不可
32295244AW30-N02CG-Z-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
32295253AW30-N02CG-Z-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
32295262AW30-N02CG-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
32295278AW30-N02CG-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
32295287AW30-N02CG-R-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(R) 右→左
12,320
取扱い終了
返品不可
32295296AW30-N02CG-RZ-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(R) 右→左
11,200
取扱い終了
返品不可
32295305AW30-N02CM-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
11,250
取扱い終了
返品不可
32295314AW30-N02CE-6Z-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,490
取扱い終了
返品不可
32295323AW30-N02CE-2-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,930
取扱い終了
返品不可
32295332AW30-N02CE-2Z-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,930
取扱い終了
返品不可
32295348AW30-N02CG-2Z-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
12,930
取扱い終了
返品不可
32295357AW30-N02CG-2Z-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
11,750
取扱い終了
返品不可
32295366AW30-N02CG-2RZ-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(R) 右→左
11,750
取扱い終了
返品不可
32295375AW30-N02CG-2R-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(R) 右→左
11,750
取扱い終了
返品不可
32295384AW30-N02CG-2N-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
11,750
取扱い終了
返品不可
32295393AW30-N02CG-2-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
12,930
取扱い終了
返品不可
32295402AW30-N02CG-2-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
11,750
取扱い終了
返品不可
32295418AW30-N02CE-2Z-X406-----
11,750
取扱い終了
返品不可
32295427AW30-N02C-8Z-A(02) 1/4-0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右
13,200
取扱い終了
返品不可
32295436AW30-N02CH-8-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,000
取扱い終了
返品不可
32295445AW30-N02C-8NZ-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
12,000
取扱い終了
返品不可
32295454AW30-N02CG-8-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
13,400
取扱い終了
返品不可
32295463AW30-N02CG-8Z-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
13,400
取扱い終了
返品不可
32295472AW30-N02CE-8Z-B(02) 1/4-0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32295488AW30-N02CE3-2Z-(02) 1/4-(-) 0.05~0.85(-) 左→右
18,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする