AW Series(AW30-N03D)

AW Series(AW30-N03D) - SMC
内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32300318AW30-N03D-12-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
10,950
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
32300162AW30-N03DH-7Z-2--------
9,400
取扱い終了
返品不可
32300388AW30-N03DE-7Z-2--------
10,800
取扱い終了
返品不可
32300415AW30-N03DGH-1Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,800
取扱い終了
返品不可
32300467AW30-N03DG-1Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,800
取扱い終了
返品不可
32300083AW30-N03D-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
9,400
取扱い終了
返品不可
32300092AW30-N03DH-Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300108AW30-N03DH-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300117AW30-N03D-NZ-A(03) 3/8(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300126AW30-N03DH-RZ-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300135AW30-N03D-RZ-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300144AW30-N03D-RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300153AW30-N03D-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300178AW30-N03DH-NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
9,400
取扱い終了
返品不可
32300187AW30-N03D-Z-X406--------
9,400
取扱い終了
返品不可
32300196AW30-N03D-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300205AW30-N03D-1Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,340
取扱い終了
返品不可
32300214AW30-N03D-16Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,510
取扱い終了
返品不可
32300223AW30-N03D-6Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,510
取扱い終了
返品不可
32300232AW30-N03DH-2Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
9,950
取扱い終了
返品不可
32300248AW30-N03DH-2Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,950
取扱い終了
返品不可
32300257AW30-N03D-12-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
9,950
取扱い終了
返品不可
32300266AW30-N03DH-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
10,950
取扱い終了
返品不可
32300275AW30-N03D-12Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,950
取扱い終了
返品不可
32300284AW30-N03D-2RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
9,950
取扱い終了
返品不可
32300293AW30-N03D-2Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,950
取扱い終了
返品不可
32300302AW30-N03D-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
10,950
取扱い終了
返品不可
32300327AW30-N03DG-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
10,800
取扱い終了
返品不可
32300336AW30-N03DG-NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,800
取扱い終了
返品不可
32300345AW30-N03DG-R-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
10,800
取扱い終了
返品不可
32300354AW30-N03DG-Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300363AW30-N03DG-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300372AW30-N03DGH-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300397AW30-N03DE-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300406AW30-N03DGH-Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300424AW30-N03DEH-RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300433AW30-N03DEH-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300442AW30-N03DE-NZ-B(03) 3/8(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300458AW30-N03DE-Z-X406--------
10,800
取扱い終了
返品不可
32300476AW30-N03DE-RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
11,880
取扱い終了
返品不可
32300485AW30-N03DE-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
10,800
取扱い終了
返品不可
32300494AW30-N03DG-6Z-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
12,050
取扱い終了
返品不可
32300503AW30-N03DE-6RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左30
10,950
取扱い終了
返品不可
32300512AW30-N03DG-6Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
10,950
取扱い終了
返品不可
32300528AW30-N03DE-2-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
11,350
取扱い終了
返品不可
32300537AW30-N03DG-2-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
11,350
取扱い終了
返品不可
32300546AW30-N03DE-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右30
12,490
取扱い終了
返品不可
32300555AW30-N03DG-2-A(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
12,490
取扱い終了
返品不可
32300564AW30-N03DE-2RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左30
12,490
取扱い終了
返品不可
32300573AW30-N03DGH-2Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右30
11,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32300162AW30-N03DH-7Z-252777306AW30-N03DH-7Z-2-BAW30-N03DH-7Z-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52777306フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32300388AW30-N03DE-7Z-252777209AW30-N03DE-7Z-2-BAW30-N03DE-7Z-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52777209フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32300415AW30-N03DGH-1Z52777254AW30-N03DGH-1Z-BAW30-N03DGH-1Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52777254フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32300467AW30-N03DG-1Z52777236AW30-N03DG-1Z-BAW30-N03DG-1Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52777236フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする