SMC
AW Series(AW40-04H)
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32307722
AW40-04H-1-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32307738
AW40-04H-N-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
10,510
取扱い終了
返品不可
32307747
AW40-04H-R
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(R) 右→左
(H) セットナット付(パネルマウント用)
¥
9,550
取扱い終了
返品不可
32307756
AW40-04H-W-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
10,690
取扱い終了
返品不可
32307765
AW40-04H-J-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
10,690
取扱い終了
返品不可
32307774
AW40-04H-2-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
32307783
AW40-04H-2-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
32307792
AW40-04HM
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(H) セットナット付(パネルマウント用)
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
32307808
AW40-04HM-A-X406
CADデータダウンロード
(04) 1/2
-
0.05~0.4
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
32307817
AW40-04HM-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
32307826
AW40-04HM-2
CADデータダウンロード
-
-
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
(H) セットナット付(パネルマウント用)
¥
11,650
取扱い終了
返品不可
32307835
AW40-04H-8-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) 左→右
セットナット付(パネルマウント用)
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください