AW Series(AW40K-N03)

AW Series(AW40K-N03) - SMC
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32322097AW40K-N03BE-1-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32321993AW40K-N03B-1Z--------
9,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
32321975AW40K-N03-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32321984AW40K-N03-WZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,690
取扱い終了
返品不可
32322002AW40K-N03B-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32322018AW40K-N03B-WZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
10,930
取扱い終了
返品不可
32322027AW40K-N03-2Z--------
10,200
取扱い終了
返品不可
32322036AW40K-N03B-2Z--------
10,420
取扱い終了
返品不可
32322045AW40K-N03G-RZ--------
10,950
取扱い終了
返品不可
32322054AW40K-N03E-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,050
取扱い終了
返品不可
32322063AW40K-N03EH-Z--------
10,950
取扱い終了
返品不可
32322072AW40K-N03BE-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32322088AW40K-N03BG-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,290
取扱い終了
返品不可
32322106AW40K-N03BG-WZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32322115AW40K-N03-8Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
13,200
取扱い終了
返品不可
32322124AW40K-N03D-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32322133AW40K-N03C-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右40
15,020
取扱い終了
返品不可
32322142AW40K-N03DG-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32322158AW40K-N03DE-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32322167AW40K-N03DG-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32322176AW40K-N03BCE-2-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右40
17,520
取扱い終了
返品不可
32322185AW40K-N03BE1-Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右40
19,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32321993AW40K-N03B-1Z52780036AW40K-N03B-1Z-BAW40K-N03B-1Z 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40K SMC 52780036逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW40KSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする