曜日別特売

AW Series(AW40-N04)

AW Series(AW40-N04) - SMCAW Series(AW40-N04) - SMCAW Series(AW40-N04) - SMC
内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32326525AW40-N04-7Z-40-ANPT1/2NPT-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
32326534AW40-N04-7Z-2-BNPT1/2NPT-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
32326552AW40-N04-1Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
32326507AW40-N04-1RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,550
取扱い終了
返品不可
32326543AW40-N04-7-40--------
9,550
取扱い終了
返品不可
32326717AW40-N04-1WZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,710
取扱い終了
返品不可
32326796AW40-N04-67Z-2--------
10,100
取扱い終了
返品不可
32326848AW40-N04-12NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,200
取扱い終了
返品不可
32326516AW40-N04-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326568AW40-N04-1Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326577AW40-N04-1R-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,550
取扱い終了
返品不可
32326586AW40-N04-1N-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326595AW40-N04-1-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326604AW40-N04-1R-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326613AW40-N04-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326622AW40-N04-Z-X406--------
9,550
取扱い終了
返品不可
32326638AW40-N04-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326647AW40-N04-RZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326656AW40-N04-R-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326665AW40-N04-NZ-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326674AW40-N04-NZ-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326683AW40-N04-N-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326692AW40-N04-N-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,510
取扱い終了
返品不可
32326708AW40-N04-N-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,550
取扱い終了
返品不可
32326726AW40-N04-WZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,690
取扱い終了
返品不可
32326735AW40-N04-RWZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,690
取扱い終了
返品不可
32326744AW40-N04-RWZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,710
取扱い終了
返品不可
32326753AW40-N04-RW-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,710
取扱い終了
返品不可
32326762AW40-N04-WZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,690
取扱い終了
返品不可
32326778AW40-N04-JZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,690
取扱い終了
返品不可
32326787AW40-N04-JNZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,710
取扱い終了
返品不可
32326805AW40-N04-6Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,110
取扱い終了
返品不可
32326814AW40-N04-6Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,110
取扱い終了
返品不可
32326823AW40-N04-6NZ-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,110
取扱い終了
返品不可
32326832AW40-N04-12-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326857AW40-N04-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326866AW40-N04-2Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326875AW40-N04-2NZ-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326884AW40-N04-2-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326893AW40-N04-2N-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326902AW40-N04-2-X406--------
10,200
取扱い終了
返品不可
32326918AW40-N04-2NZ-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326927AW40-N04-2R-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326936AW40-N04-2RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,200
取扱い終了
返品不可
32326945AW40-N04-2RZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,220
取扱い終了
返品不可
32326954AW40-N04-6JZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,290
取扱い終了
返品不可
32326963AW40-N04-6W-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,290
取扱い終了
返品不可
32326972AW40-N04-6WZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,290
取扱い終了
返品不可
32326988AW40-N04-6JRZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,290
取扱い終了
返品不可
32326997AW40-N04-2JZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32326507AW40-N04-1RZ52781095AW40-N04-1RZ-BAW40-N04-1RZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781095フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32326543AW40-N04-7-4052781129AW40-N04-7-40-BAW40-N04-7-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781129フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32326717AW40-N04-1WZ52781104AW40-N04-1WZ-BAW40-N04-1WZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781104フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32326796AW40-N04-67Z-252781113AW40-N04-67Z-2-BAW40-N04-67Z-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781113フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32326848AW40-N04-12NZ52781086AW40-N04-12NZ-BAW40-N04-12NZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781086フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする